カテゴリ
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る

校正用四角ドライブ
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター全長(mm)36.9質量(g)60適合レンチ734/20寸法(a×b)(mm)(凸"SQ)1/2×(凸"SQ)1/2
ラチェット用パーツセット(435QR用)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷435QR、435SG-QR用スペアパーツ一式セット内容ピニオン、ツメ、レバーピン、スプリング×2個、ボール、ネジ×2本質量(g)51
フレックスジョイントスパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナセット。早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナセット。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。12角タイプセット内容フレックスジョイントスパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm(29-8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)質量(g)1503
板ラチェットメガネ
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷スピーディーな作業に最適な板ラチェット。ストレートタイプの板ラチェット質量(g)65寸法a(mm)9全長L(mm)109サイズ(inch)1/4×5/16寸法d1(mm)15寸法d2(mm)17
(1/2SQ)クローフットスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷差込角1/2”SQのクローフットスパナ仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):厚さ(mm)スパナ部(a):8サイズ2.3/8質量(g)214全長L(mm)81.5差込角(sq.)1/2外径B(Φmm)96
(3/8SQ)クローフットスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷差込角1/4”SQのクローフットスパナ厚さ(mm)スパナ部(a):10差込角(sq.)3/8
(1/2SQ)ヘクスローブソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,798税込¥6,3781個翌日出荷から91日以内出荷強度のある圧入式のロングタイプヘクスローブビットソケット全長L1(mm)140外径d(Φmm)(ソケット部)22.7軸長L2(mm)102
(1/4SQ)スプラインソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインディープソケット全長L(mm)22.2差込角(sq.)1/4外径d2(Φmm)(差込部)10.7
パワーグリップレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。用途シートメタルの曲げ作業にも最適。仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
アングルゲージ
STAHLWILLE(スタビレー)¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷トルクレンチと組み合わせて使用するトルクアングルゲージ仕様差込角:1/2測定範囲360°高さ(mm)43質量(g)494全長L(mm)416最小目盛2°ヘッド寸法(mm)78
ラチェットドライバーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥55,980税込¥61,5781セット翌日出荷正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4”HE×ビットラチェットドライバーセット。セット内容ラチェットドライバー(4008-1);プラスビット(1221;1222;1223);ポジドライブビット(PZ1221;PZ1222;PZ1223);イジリ止め付きヘクスローブビット(1440;1441;1442;1443;1445;1446);ヘックスビット(1301;1302;1303);マイナスビット(1163;1165;1166);1/4"SQx1/4"HEXアダプター(3115/1);1/4"SQソケット(40-4;5;5.5;6;7;8;10;11;13)ケース寸法(mm)322×134×57商品構成セット品差込角(HEX)1/4
ラチェット式ドライバーハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4”HE×ビットラチェットドライバー。商品構成単品ギア数48差込角(HEX)1/4
ナットドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷早回しに便利なナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。全長(mm)240商品構成単品
LEDライト付テレスコピックミラー
STAHLWILLE(スタビレー)¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷LEDライト付のインスペクションミラー。ライトは取り外して単体としても使える。ライトの電池寿命は約150時間。全長(mm)310-750質量(g)235ミラー径(Φmm)55
折りたたみ式ケーブルナイフ
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷コンパクトな折りたたみ式ケーブルナイフ材質(ブレード)ステンレス質量(g)81ブレード長さ(mm)90
リムーバルピン&ナット M12
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷エキストラクターセット905/25用のスペアリムーバルピンとスピンドルナットのセット質量(g)46対応ねじM12(7/16”)
シクネスゲージ
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷コンパクトに収納できるシクネスゲージ幅(mm)先端ゲージ:6、根元ゲージ:11.5全長(mm)100サイズ1・1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000質量(g)80
オイルフィルターレンチ (ハンドル付)
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781個91日以内出荷滑りにくい強化カムにより安全に作業できる。レバーハンドル付き。全長(mm)240質量(g)319適合サイズ(mm)80-110
トルクドライバー (40-300CNM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):40-300●最小目盛(cNm):1●全長(L;mm):160●質量(g):214●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。