2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)ツールボックス
収納160か所。インパクトエッジプロテクションを施した堅牢なアルミフレーム。ヒンジカバー。可変式底面トレイ。
質量(kg)4.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ツールボックス
トロリー機能付き。ABSシェル。人間工学に基づいて設計されたキャリングハンドル。使いやすい伸縮式ハンドルと2つのインラインキャスター付き。インパクトエッジプロテクションを施した堅牢なアルミニウム製フレーム。ロック可能な2つのフリップロックとプロスタンダードコンビネーションロック。ヒンジカバー。可変ボトムセクション(アルミ製仕切り板2枚、エンドキャップ4個、センターキャップ2個)。15のコンパートメントを持つカバーと22のコンパートメントを持つツールボード。蓋の中に書類を入れるスペースがあります。
質量(kg)6.8 容量(L)36 最大積載量(kg)30 外寸(mm)D260×W515×H445 内寸(mm)D200×W485×H370
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷