軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11
寸法V(mm)50.8
差込角(sq.)3/8
外径d2(Φmm)19
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)
仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。
軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
形状オフセット
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ
形状オフセット
仕様AS-drive(面接触)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ハーフムーン
仕様AS-drive(面接触)
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
入り組んだ場所での作業に最適なスターターメガネレンチ。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
幅(mm)メガネ部:28/32(小・d1/大・d2)
厚さ(mm)メガネ部:9
寸法(mm)19×22、湾曲部:小・r1/大・r2:48/67
質量(g)164
全長L(mm)225
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
セット内容メガネレンチ 1/4×5/16、3/8×7/16、1/2×9/16、5/8×3/4、11/16×13/16、7/8×15/16”
質量(g)1244
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状オフセット
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します
I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
セット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm
質量(g)870
対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート
仕様ストレートタイプ
1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。
全長L(mm)138
サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT
質量(g)105
寸法d1(mm)20
寸法d2(mm)23
寸法a1(mm)15
寸法a2(mm)17
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27
寸法S(mm)50.8
サイズ(inch)1/4
寸法h1(mm)6
寸法h2(mm)11
外径d1(Φmm)10.4
外径d2(Φmm)19
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
レンチを抜かず素早く回すことができます。
仕様ミリ・インチ兼用
1000V絶縁ラチェットハンドル。
全長L(mm)205
厚さ(mm)ヘッド部:61
質量(g)235
ヘッド幅(mm)37
ギア数80
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
スピーディーな作業に最適な板ラチェットセット。ビニールケース付き。
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
仕上ボディー:クロームメッキ
ギア数22
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。ファストラッチの5本セット。ツールロール入り。
セット内容ファストラッチ 240-10X3/8・240-11X7/16・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール
質量(g)1022
1セット
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
関連キーワード
1
2
次へ