ロングタイプ。
用途トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用
全長(mm)170
サイズM6
質量(g)72
軸長(mm)120
差込角(sq.)3/8inch
対角(mm)先端:88
ソケット径(Φmm)外径17.8
1個
¥4,498
税込¥4,948
90日以内出荷
圧入式のトライスクエアソケットは非常に強度があります。
用途8気筒エンジン シリンダーヘッドボルト用
適合300 SL-24;500 SL・300 E-24・300 CE-24;300 TE-24
全長(mm)55
サイズM12
質量(g)71
差込角(sq.)1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
頑丈な圧入式の3/4”SQトライスクエア(三重四角)ビットソケット
差込角(sq.)3/4
先端形状トライスクエア
外径d(Φmm)(ソケット部)34.7
トライスクエア(三重四角・×ZN)スクリュー用
差込角(sq.)1/2
先端形状トライスクエア
1000V絶縁トライスクエアビットソケット。
差込角(sq.)3/8
1000V絶縁トライスクエアビットソケット。
全長(mm)136
サイズM6
質量(g)100
差込角(sq.)3/8inch
ソケット径(Φmm)外径23
1個
¥9,498
税込¥10,448
90日以内出荷
差込角1/4"HEXのトライスクエアビット(XZN)。
全長(mm)25
差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
差込角5/16"HEXのトライスクエアビット(XZN)。
差込角(HEX)5/16inch (C8.0mm)
外付け六角付き。IMPaCTソケットへの対応力を高めるため、ボディの直径を拡大。スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き。
全長L(mm)50
差込角(HEX)1/4inch (E6.3)
外付け六角付き。IMPaCTソケットへの対応力を高めるため、ボディの直径を拡大。スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き。
直径(Φmm)d:8.9
質量(g)16
全長L(mm)50
差込角(sq.)1/4inch (E6.3mm)
差込角(HEX)1/4inch (E6.3)
1個
¥5,798
税込¥6,378
90日以内出荷
3つの頑丈なクリップレールで、10個の外部スクエアとボールロックを備え、1/2インチ・1/4インチ・3/8インチのソケットをしっかり保持します。壁取り付け用の穴があらかじめ開いており、プラスチックキャリアや金属面に磁石セット(80600000)を使用して安全に取り付け可能です。内蔵されたエンドストップは、縦に取り付けても保持クリップが外れないようにしっかりと固定します。可動式の安全ロックにより、個別の調整が可能です。ワークショップやガレージで整理された、スペースを節約する効率的なツール収納システムです。ボールロック機能付きのプラスチッククリップでしっかり固定します。付属品は互いに組み合わせて使用可能です。壁や穴の開いた壁パネルに取り付け可能です。
用途ソケットやアクセサリーの整理・安全な収納。ワークショップやガレージで、ツールを効率的に整理・保管するためのシステム
セット内容ソケットクリップレール 1/4インチ(6.3mm)×1本、ソケットクリップレール 3/8インチ(10mm)×1本、ソケットクリップレール 1/2インチ(12.5mm)×1本
長さ(mm)315
質量(g)190
クリップ30個
1セット
¥8,198
税込¥9,018
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容インヘックスソケット4・5・6・7・8・10・12・14・17mm(54-4・5・6・7・8・10・12・14・17)、トライスクエアソケット(54X-M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16)
質量(g)1665
差込角(sq.)1/2inch
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×35
1セット
¥75,980
税込¥83,578
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ソケット(6角)7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22)、ディープソケット(12角)10・11・12・13mm(46-10・11・12・13)、ユニフレックスソケット10・11・12・13・14・15・16mm(47-10・11・12・13・14・15・16)、インヘックスソケット9mm(1049/9)、トライスクエアソケット(49X-M6・M8・M10)、エキステンションバー76・125・240mm(427/3・5・10)、ユニバーサルジョイント46mm(428)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”アダプター(432)、ラチェットハンドル(435)、フレックスラチェット(452QR)
質量(g)2701
差込角(sq.)3/8inch
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×32
1セット
¥269,800
税込¥296,780
90日以内出荷
用途プラスチックケース入り。
セット内容3/8”SQ絶縁ソケット:12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・223/8”SQ絶縁ヘクスローブビットソケット:12174VDE-T20・T25・T303/8”SQ絶縁トライスクエアビットソケット:12175VDE-XZNM8・M103/8”SQ絶縁エキステンション:12167VDE/3・6・103/8”SQ絶縁ラチェットハンドル:12165VDE
1セット
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
プラスチックケース入り。
セット内容絶縁ラチェットハンドル12165VDE、絶縁ソケット12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22、絶縁トライスクエアビットソケット12175VDE-XZNM8・10、絶縁ヘクスローブビットソケット12174VDE-T20・25・30、絶縁エキステンションバー12167VDE-3・6・10
質量(g)2800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×350×45
入数23点
1個
¥239,800
税込¥263,780
90日以内出荷
関連キーワード