種類スタビードライバー
寸法L2(mm)80
商品構成単品
軸貫通なし
種類スタビードライバー
寸法L2(mm)80
商品構成単品
軸貫通なし
質量(g)34
種類スタビードライバー
寸法L1(mm)25
寸法L2(mm)80
商品構成単品
軸貫通なし
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
キャリングトレイ付
質量(kg)6.9
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ
商品構成単品
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62
質量(g)79
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンパクトに収納できるシクネスゲージ。
全長L(mm)100
こんなお得な商品も!
ピックアップツール 先端極細タイプ
モノタロウ
¥739
税込¥813
狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。
ポケットに差せるクリップ付。
強力なマグネット。
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品
オフセット(メガネ部)15°
スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
差込角(inch)3/8
先端形状ヘキサゴン
差込角(inch)1/4
全長(mm)55
軸長(mm)30
先端形状ヘキサゴン
先端形状-
差込角(inch)1/4
寸法L2(mm)16
全長L1(mm)28
外径d(mm)11.6
材質(ストラップ)合成繊維
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
超ロングタイプのヘクスローブドライバー。
商品構成単品
こんなお得な商品も!
T型ラチェットタップレンチ
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
タイプタップ用
差込角(inch)1/4
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)28
外径d(mm)11.6
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)3/8
差込角(inch)1/2
先端形状ヘキサゴン
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)
仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)3/8
用途段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に
全長(mm)174
質量(g)200
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
セット内容イグニッションスパナ5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”(12A-5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16)
質量(g)270
商品構成セット品
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
商品構成単品
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm
差込角(sq.)3/8
外径d2(Φmm)(差込部)19
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ