カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(365)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(73)
  • brembo(60)
  • エスコ(39)
  • KANA(片山チエン)(37)
  • DAYTONA(デイトナ)(30)
  • JTC(28)
  • 東和高圧(28)
  • FPC(27)
  • SIGNET(シグネット)(25)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(22)
  • KTC(21)
  • ボウエキ(BOUEKI)(21)
  • スーパーツール(17)
  • ヤマト産業(17)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • SK11(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14-0021」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
62,980税込69,278
1セット
翌日出荷から91日以内出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
形状オフセット
シクネスゲージ STAHLWILLE(スタビレー)シクネスゲージSTAHLWILLE(スタビレー)
5,098税込5,608
1個
翌日出荷
コンパクトに収納できるシクネスゲージ
幅(mm)先端ゲージ:6、根元ゲージ:11.5全長(mm)100サイズ1・1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000質量(g)80
航空機整備工具セット(MM) STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット(MM)STAHLWILLE(スタビレー)
999,800税込1,099,780
1セット
91日以内出荷
122点ツールセット
差込角(sq.)1/4(40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30)、6角片目片口スパナ(16-3.2・3.5・4・4.5・5)、板ラチェットメガネ(25-7X8・9X10・12X13・17X19)、6角ソケット(40-4・4.5)、12角ソケット(40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24)、6角ディープソケット(40L-4.5)、12角ディープソケット(40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21)、ユニフレックスソケット(402-6・7・8・9・10)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.5差込角(HEX)1/4(415SGB)
(1/2SQ)ソケットレンチ&スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ソケットレンチ&スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
229,800税込252,780
1セット
翌日出荷
1/2”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)1/2ケース寸法(mm)481×288×82
(1/2SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
1/2”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)1/2
(3/8SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
72,980税込80,278
1セット
翌日出荷から91日以内出荷
3/8”SQソケットレンチセット。
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
159,800税込175,780
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
ボックススパナセット STAHLWILLE(スタビレー)ボックススパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷から91日以内出荷
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
商品構成セット品
両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)両口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
41,980税込46,178
1セット
翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
セット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
1/2″SQソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
199,800税込219,780
1セット
翌日出荷
45pcsの1/2”SQソケットレンチセットです
差込角(inch)1/2セット内容50-10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;32;34mm,50a-3/8;7/16;1/2;9/16;19/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8;15/16;1;1-1/16;1-1/8;1-3/16;1-1/4” 512,506,509-3;5;10,506,510質量(g)8560ケース寸法(mm)530×265×50
ヘクスローブメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブメガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
5,998税込6,598
1丁
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート仕様ストレートタイプ
メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレートSTAHLWILLE(スタビレー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
メガネレンチ75°セット STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°セットSTAHLWILLE(スタビレー)
44,980税込49,478
1セット
翌日出荷から91日以内出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
コンビネーションレンチ(ロング)セット STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング)セットSTAHLWILLE(スタビレー)
68,980税込75,878
1セット
翌日出荷
スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ロングタイプのコンビネーションレンチ
コンビネーションレンチ(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング)STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。
商品構成セット品