(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27寸法S(mm)50.8サイズ(inch)1/4寸法h1(mm)6寸法h2(mm)11外径d1(Φmm)10.4外径d2(Φmm)19
(3/8SQ)トルクレンチ用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11寸法V(mm)50.8差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)19
1/4″SQソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷
3/8”SQのソケット等を1/4”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)1/4全長(mm)25サイズ凹1/4×凸3/8SQ質量(g)18外径(Φmm)12.8
1/2″SQソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷
3/8”SQのソケット等を1/2”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)1/2全長(mm)35質量(g)55外径(Φmm)22.7サイズ(inch)凹1/2×凸3/8
(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
トルクレンチ差替ヘッド(3/8”スクエア)STAHLWILLE(スタビレー)欠品中
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)3/8仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)76許容トルク(N・m)80厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)20ジョイントサイズ(mm)9×12
1/2X3/8 インパクト用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)8日以内出荷
3/8”SQのインパクトソケット等を1/2”SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター
サイズ(SQ)凹1/2x凸3/8質量(g)109全長L(mm)37外径d(Φmm)30
トルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
3/8″SQソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
3/8”SQソケット類の落下を防止に役立つアダプターです。
差込角(inch)3/8全長(mm)31サイズ凹3/8×凸1/2SQ質量(g)36外径(Φmm)17.2
3/4″SQソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1/2”SQのソケット等を3/4”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)3/4全長(mm)55質量(g)203外径(Φmm)34.7サイズ(inch)凹3/4×凸1/2
アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
3/4”SQのソケット等を1”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
サイズ(inch)凹1×凸3/4全長(mm)70質量(g)332許容トルク(N・m)1412外径(mm)43
(3/8SQ)クローフットスパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から8日以内出荷
差込角1/4”SQのクローフットスパナ
差込角(sq.)3/8厚さ(mm)スパナ部(a):10
(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
校正専用四角ドライブSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
3/4″SQソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQソケット。12ポイントタイプ。
BMW用工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)¥1,598,000税込¥1,757,800
1セット
翌々日出荷
セット内容オフセットメガネレンチセット96838192、1/4"SQソケットレンチセット(96830679、コンビネーションレンチセット96830605、3/8"SQソケットレンチセット96830602、1/2"SQラチェットセット96830603、1/2"SQソケットセット96838177、ヘクスローブレンチセット96830607、ドライバーセット96830706、プライヤーセット96830608、ビットソケットセット96830604、プライヤーセット96830622、ハンマー&ポンチセット96830609入組点数285総質量(kg)27
3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。
穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)18サイズ(inch)11/16質量(g)132全長L(mm)65寸法d1(mm)24.2寸法d2(mm)22寸法t1(mm)18寸法t2(mm)52.8
校正専用トルクレンチ差替ヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から8日以内出荷
トルクレンチの校正専用差し替えヘッド。
長さ(mm)ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S:17.5厚さ(mm)ヘッド部h:16.7質量(g)76ヘッド幅(mm)b:20ジョイントサイズ(mm)9×12
3/8SQ絶縁ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
用途プラスチックケース入り。セット内容3/8”SQ絶縁ソケット:12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・223/8”SQ絶縁ヘクスローブビットソケット:12174VDE-T20・T25・T303/8”SQ絶縁トライスクエアビットソケット:12175VDE-XZNM8・M103/8”SQ絶縁エキステンション:12167VDE/3・6・103/8”SQ絶縁ラチェットハンドル:12165VDE
ソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
外付け六角ドライブ付きソケットアダプター。
全長L(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
3/4″SQディープソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQディープソケット。6ポイントタイプ。
穴角6角差込角(inch)3/4全長L(mm)90寸法t1(mm)40
3/8″ユニバーサルソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)3/8寸法d2(mm)17.5