ヘクスローブレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ヘクスローブメガネレンチE6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24(21TX-E6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24)、ヘクスローブソケット(40TX-E4・E5・E6・E7・E8・45TX-E10・E12・E14・49TX-T40・T45・50TX-E16・E18・E20・E24・54TX-T50・T55・T60)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、1/2”x5/16”ビットホルダー(543)、イジリドメビット(1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、ヘクスローブビット(1410-T6・1411-T7・1412-T8・1413-T9・1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30・1446-T40・1427-T25)、ヘクスローブドライバー(4650-T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)、ヘクスローブレンチ(10766-T6・T7)、ヘクスローブレンチセット9本組(10766/9)質量(g)2060差込角(sq.)1/4inch (40TX)、3/8 (45TX・49TX)、2/1 (50TX・54TX)トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×75差込角(HEX)1/4inch (415SGB)
1/4SQソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ソケット(6角)5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)、ディープソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40L-4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)、マイナスドライバーソケット0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8.0mm(41K-0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8.0)、インヘックスソケット3・4・5・6・8mm(44K-3・4・5・6・8)、プラスドライバーソケット1・2・3・4mm(44P-1・2・3・4)、ドライブハンドル150mm(400)、スライドTバー116mm(404)、エキステンションバー54・100・150mm(405/2・4・6)、ユニバーサルジョイント38mm(407)、1/4”ビットホルダー(412)、ラチェットハンドル(415)、1/4”x3/8”アダプター(409)質量(g)1045差込角(sq.)1/4inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
TCSインヘックスソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容1/2"ヘクスローブソケットT20・25・27・30・40・45・50・55・60(54TX)・T30/50(1054TX)、1/2"インヘックスソケット4・5・6・7・8・10・12・14・17・19mm(54)・6mm(1054)・8mm(2054)、1/4"インヘックスソケット3・4・5・6mm(44)、1/4"インヘックスソケットT8・10・15・20・25・27・30・40(44TX)、1/4"インヘックスソケット3・4・5・6・8mm(44)寸法(幅W×長さL)(mm)350×350入数40点
ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
29pcsの1/4SQ inソケットレンチセット。
セット内容ソケット(六角)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット0.6×3.5・1.0×5.5・1.2×8mm、ヘキサゴンビットソケット3・4・5・6・8mm、ドライバーソケット(+) PH1・PH2・PH3・PH4、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54・150mm(クイックリリース)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、スライドTハンドル(クイックリリース)質量(g)998ケース寸法(mm)230×130×60差込角(sq.)1/4inch
ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
36pcsのソケットレンチセット。トレイ付き。
セット内容1/2"SQ80ギアラチェットハンドル512QRN80、1/2"SQユニバーサルジョイント510QR、エキステンションバー509QR/5・509QR/10、1/2"SQ6角ソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30mm、(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30)、1/2"SQ12角ソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30mm、(50-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30)、1/2"SQインヘックスソケット5・6・7・8・10・12mm(54-5・6・7・8・10・12)、ソケットアダプター513、1/2"SQスライドTバー506QR質量(g)4604入数36点トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×70
ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
ソケットレンチSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容1/4SQ inソケット(十二角)3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16、1/4SQ inユニフレックスソケット1/4・5/16・3/8・7/16・1/2、1/4SQ inディープソケット(十二角)3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16、3/8SQ inソケット(十二角)1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1、3/8SQ inディープソケット(十二角)5/8・11/16・3/4・7/8、1/4SQ inエキステンションバー54・150mm、1/4SQ inユニバーサルジョイント、1/4X3/8ソケットアダプター、1/4SQ inラチェットハンドル、1/4”ビットラチェットハンドル、1/4”ビットホルダー、3/8SQ inエキステンションバー76・240mm、3/8SQ inユニバーサルジョイント、3/8X1/4ソケットアダプター、3/8X1/2ソケットアダプター、3/8SQ inラチェットハンドル、5/16”ビットホルダー質量(g)2500トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
デジタルトルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb