穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)3/8
全長L(mm)28
寸法t2(mm)16.5
抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(E型)。
仕様差込角:【SQ/inch】1/2
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)3/8
セット内容E型ヘクスローブソケットE5・E6・E7・E8・E10・E12・E14(45T×-E5・E6・E7・E8・E10・E12・E14)
質量(g)219
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)1/2
全長L(mm)38
寸法t2(mm)22
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)1/4
全長L(mm)23
寸法t2(mm)15
E型・T型ヘクスローブソケットを多数取り揃えたセット
差込角(sq.)1/4・3/8・1/2
セット内容ヘクスローブソケット:E4・E5・E6(40TX-E4・E5・E6)、ヘクスローブビット:T8・T9(44KTX-T8・T9)、ヘクスローブソケット:E7・E8・E10・E12(45TX-E7・E8・E10・E12)、ヘクスローブビットソケット:T10・T15・T20・T25・T27(49TX-T10・T15・T20・T25・T27)、ヘクスローブソケット:E11・E14・E16・E18・E20・E24(50TX-E11・E14・E16・E18・E20・E24)、ヘクスローブビットソケット:T30・T40・T45・T50・T55・T60(54TX-T30・T40・T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1444・1445・1446)、ビットホルダー(442)、トルクスコントローラー
質量(g)2568
ケース寸法(mm)413×230×57
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
関連キーワード