カテゴリ

  • 作業工具(12)
絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • SMC(114)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(63)
  • RS PRO(37)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • I-VALUE(19)
  • TRUSCO(16)
  • 東洋バルヴ(14)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • ツツミ工業(11)
  • NB(日本ベアリング)(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • エスコ(7)
  • ビーエム機器(7)
  • GLIDE(7)
  • 京セラ(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • FKD(フクダ精工)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SF25」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
78,980税込86,878
1丁
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
精度(%)±4フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23
トルクレンチ (40-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (40-200NM)STAHLWILLE(スタビレー)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)467仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):424.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1266公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)40-200最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
トルクレンチ (130-650NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (130-650NM)STAHLWILLE(スタビレー)
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
全長L(mm)890仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)130-650最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
トルクレンチ (25-130NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (25-130NM)STAHLWILLE(スタビレー)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)421仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1124公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)25-130最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
トルクレンチ (80-400NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (80-400NM)STAHLWILLE(スタビレー)
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)607仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1666公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)80-400最小目盛(N・m)2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
産業用トルクレンチ (40-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (40-200NM)STAHLWILLE(スタビレー)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)457仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):435mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm質量(g)1060タイプ単能型公差±4%測定範囲(nm)40-200フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)24ジョイントサイズ(mm)14×18
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
129,800税込142,780
1本
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。トルクレンチの校正は承っております(有償)。
付属品成績証明書精度(%)±4
デジタルトルクレンチ (20-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (20-200NM)STAHLWILLE(スタビレー)
399,800税込439,780
1個
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)547仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):516mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm質量(g)1361測定範囲(nm)20-200フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)14×18
産業用トルクレンチ (60-300NM) STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (60-300NM)STAHLWILLE(スタビレー)
51,980税込57,178
1個
翌日出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)609仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):587mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm質量(g)1210タイプ単能型公差±4%測定範囲(nm)60-300フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)24ジョイントサイズ(mm)14×18
デジタルトルクレンチ (40-400NM) STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (40-400NM)STAHLWILLE(スタビレー)
469,800税込516,780
1個
8日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):656mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm質量(g)1765全長L(mm)687測定範囲(nm)40-400フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)14×18
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から90日以内出荷
テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
付属品いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
119,800税込131,780
1個
90日以内出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:500、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25質量(g)1400全長L(mm)520最小目盛(N・m)10フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23測定範囲(N・m)60~300ジョイントサイズ(mm)14×18