カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- HIOKI(日置電機)(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- APEM(1)
「l1021-02」の検索結果

工具セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥619,800税込¥681,7801セット90日以内出荷ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)入組点数159