カテゴリ

  • メカニカル部品(40)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 作業服(24)
  • 制御機器(22)
  • バイク純正部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建築金物(5)
  • 医療(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l1021」の検索結果

関連キーワード
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分岐コード L1021シリーズ HIOKI(日置電機)

    分岐コード L1021シリーズ

    HIOKI(日置電機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コード長さ(m)0.5
  • ダイヤル錠クレセント(小) L(*-01021L-BZLY) TOSTEM(LIXIL)

    ダイヤル錠クレセント(小) L(*-01021L-BZLY)

    TOSTEM(LIXIL)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様窓(~H05)、出荷時の設定7→7→1適合シンフォニーWM勝手L(左)
  • ダイヤル錠クレセント(小) L(*-01021L-BZLX) TOSTEM(LIXIL)

    ダイヤル錠クレセント(小) L(*-01021L-BZLX)

    TOSTEM(LIXIL)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様窓(~H05)、出荷時の設定7→7→1適合デュオ勝手L(左)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 単品ドリル刃1本入り ミネシマ

    単品ドリル刃1本入り

    ミネシマ(10件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    日本製の高品質ドリルです。
    材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
  • 漏電ブレーカ ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZL

    河村電器産業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
  • ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-5(ネイビー) L 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-5(ネイビー) L

    明石スクールユニフォームカンパニー
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷
    十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)。肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
  • ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-91(カシスピンク) L 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-91(カシスピンク) L

    明石スクールユニフォームカンパニー
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷
    十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)。肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
  • セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット カラーケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 660取付け方法C型20mmレール結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-67(Fグリーン) L 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-67(Fグリーン) L

    明石スクールユニフォームカンパニー
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷
    十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)。肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
  • スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)

    スラスタードリル TDXL

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ジャケット 91 UZLシリーズ le coq sportif (ルコックスポルティフ)

    ジャケット 91 UZLシリーズ

    le coq sportif (ルコックスポルティフ)
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
  • ジャケット 67 フレッシュグリーン UZLシリーズ le coq sportif (ルコックスポルティフ)

    ジャケット 67 フレッシュグリーン UZLシリーズ

    le coq sportif (ルコックスポルティフ)
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    フレッシュグリーン
  • ジャケット 5 ネイビー UZLシリーズ le coq sportif (ルコックスポルティフ)

    ジャケット 5 ネイビー UZLシリーズ

    le coq sportif (ルコックスポルティフ)
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    ネイビー
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・10型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・10型)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付最大切込み量ap(mm)9(5)適合インサートJDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
  • カバー シリンダーヘッド (LF) MAZDA(マツダ)

    カバー シリンダーヘッド (LF)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • レバーハンドル UL1021 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL1021

    UNION(ユニオン)
    27,980税込30,778
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ140×50×72適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • スーパーLEDルームランプⅡ Bullcon

    スーパーLEDルームランプⅡ

    Bullcon
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    超高輝度LEDで車内空間を煌びやかにドレスアップ!純正バルブと交換するだけの簡単取付!車種別専用設計でランプハウジングにぴったり!レンズ全体が光るから明るい車内
    用途車種別専用LEDルームランプセット
  • HRL102型 45°エルボ変換アダプター レボス オンダ製作所

    HRL102型 45°エルボ変換アダプター レボス

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。床下や給湯器下等の狭い空間でも樹脂管をスムーズに曲げることができます。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-5(ネイビー) S 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-5(ネイビー) S

    明石スクールユニフォームカンパニー
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷
    十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)。肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
  • ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-5(ネイビー) SS 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-5(ネイビー) SS

    明石スクールユニフォームカンパニー
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷
    十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)。肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
  • ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-5(ネイビー) LL 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-5(ネイビー) LL

    明石スクールユニフォームカンパニー
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷
    十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)。肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
  • ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-5(ネイビー) M 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-5(ネイビー) M

    明石スクールユニフォームカンパニー
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷
    十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)。肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
  • ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-5(ネイビー) EL 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-5(ネイビー) EL

    明石スクールユニフォームカンパニー
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷
    十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)。肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
  • 溶剤防炎フリーカットクロス セミグロス 1370mm×45m セーレン

    溶剤防炎フリーカットクロス セミグロス 1370mm×45m

    セーレン
    59,980税込65,978
    1本
    6日以内出荷
    ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるポスター・タペストリー作成に適した商品です。 高発色の表現が可能です。
    仕様●規格:1370mm×45m●基材:ポリエステル100%(防炎トロピカル)●厚み:190μm●はさみ、カッター等によるカット対応●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。アズワン品番67-6082-55
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用

    岩崎電気
    179,800税込197,780
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.1/106.3/106.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)2500使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-67(Fグリーン) S 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-67(Fグリーン) S

    明石スクールユニフォームカンパニー
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷
    十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)。肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
  • ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-91(カシスピンク) LL 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-91(カシスピンク) LL

    明石スクールユニフォームカンパニー
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷
    十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)。肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
  • 防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) ホシモト

    防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)

    ホシモト
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    1.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 2.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 3.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 4.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 5.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 6.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応有り
  • ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-67(Fグリーン) SS 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-67(Fグリーン) SS

    明石スクールユニフォームカンパニー
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷
    十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)。肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
  • ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-67(Fグリーン) LL 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-67(Fグリーン) LL

    明石スクールユニフォームカンパニー
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷
    十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)。肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
  • ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-67(Fグリーン) EL 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-67(Fグリーン) EL

    明石スクールユニフォームカンパニー
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷
    十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)。肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
  • ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-91(カシスピンク) EL 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-91(カシスピンク) EL

    明石スクールユニフォームカンパニー
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷
    十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)。肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
  • ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-91(カシスピンク) M 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 男女兼用ジャケット UZL1021-91(カシスピンク) M

    明石スクールユニフォームカンパニー
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷
    十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)。肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。肩から脇にかけての切替がスピード感あふれるデザインスムーズな腕の上げ下ろしを可能にした立体裁断。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。プリント裏使いコンビネーションファスナー。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    結線が一目で確認できる安全設計。保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション結線方式ネジアップ