ソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ビットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ビットホルダーはマグネット式。ケース付き。56個のビットが収納されています。
セット内容ビットホルダー、L.25mmマイナスビット4・5・6mm、L.25mmプラスビットPH1・2・3、L.25mmポジドライブビットPZ1・2・3、L.25mmヘクスローブビットT10・15・20・25・27・30・40、L.25mm(TORX TAMPER RESISTANT)ヘクスローブビットT10・15・20・25・27・30・40、L.25mm六角ビット3・4・5mm、L.75mmマイナスビット6mm、L.75mmプラスビットPH2・3、L.75mmポジドライブビットPZ1・2、L.75mmヘクスローブビットT20・25質量(g)760寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×128×37
ラチェットビットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ハードフォームインレイ付きソフトケース付き。
セット内容ラチェット 418B、ビットラチェット 4008-2、六角ソケット 5.5・6・7・8・10・12・13・14mm、スクリュービット1.0×5.5mm、プラスビットPH1×2本・PH2×2本・PH3、ポジドライブPZ1×2本・PZ2×2本、トルクスビットT10・15・20・25・30・40、六角穴付ビット3・4・5・6mm、コネクティングピース外側六角・外側四角・1/4"・1/4"ソケット用、クイックチェンジホルダー3825/1、ソフトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×145×55入数33点
トルクドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70
デジタルトルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)入組点数159
ツールボックス工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
コンビネーションロック機構。取り外し可能なインサート。
セット内容ツールボックス13301、1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm、1/4"ソケット用クリップ12916/10-40、ラチェットビットホルダー4008、ビットアダプタ3115/1、マイナスドライバー0.6×3.5×75・1.2×6.5×150・1.0×5.5×125mm(4620)、プラスドライバーPH1・PH2(4632)、コンビネーションプライヤー180mm(6501)、スリップジョイントプライヤー240mm(6551)、ヘビーデューティーサイドカッター6602、汎用ナイフ12965N、フラットコールドチゼル150mm(102/150)、プラスチックマレット35mm(10935)、センターポンチ120×10mm(105/120)、八角ドリフトパンチ120×2mm(104/120)、八角胴ピンポンチ150×4mm(108/150)、ハンマー500g(10961)、電圧テスター10554、両口径オープンジョースパナ6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×24mm(10/9N)、六角レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、木製折りたたみ式定規2m(013111)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315