カテゴリ
- 作業工具(170)
- 整備工具・収納(2)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- モノタロウ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(507)
- エスコ(322)
- SIGNET(シグネット)(72)
- DEEN(71)
- FPC(62)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
- SAMTEC(25)
- インガソール・ランド(22)
- アックスブレーン(18)
- マリンテック(18)
- KTC(15)
- PROXXON(プロクソン)(15)
- KHD(14)
- ベッセル(13)
- エイト(12)
- パネフリ工業(12)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
- 大見工業(9)
- ブランドをもっと見る
「sq1」の検索結果

(1"SQ)ラチェットヘッド
STAHLWILLE(スタビレー)¥62,980税込¥69,2781個翌日出荷1”SQラチェットヘッド。仕様ギア数36質量(g)2000寸法a(mm)60全長L(mm)185寸法b(mm)70差込角(inch)1
(1"SQ)用バーハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷1”SQラチェットヘッド・フレキシブルヘッド・スライディングヘッドと組み合わせて使用するバーハンドル。質量(g)3320ハンドル径(Φmm)28ハンドル長さ(mm)700差込角(inch)1
(1"SQ)フレキシブルヘッド
STAHLWILLE(スタビレー)¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷1”SQのフレックスヘッド。別売りバーハンドル(888)と組み合わせてスピンナーハンドルの様に使用します。質量(g)1800全長L(mm)195差込角(inch)1外径d(Φmm)48
(1"SQ)スライディングヘッド
STAHLWILLE(スタビレー)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷1”SQのスライドヘッド。別売りバーハンドル(888)と組み合わせてスライドTハンドルの様に使用します。質量(g)605全長L(mm)80差込角(inch)1外径d(Φmm)48
1/4SQ デジタルトルクレンチ1-20NM
STAHLWILLE(スタビレー)¥159,800税込¥175,7801個翌日出荷80ギアのハイグレードトルクレンチ。 ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。 モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)160mm質量(g)145電源3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売)全長L(mm)210測定範囲(nm)1-20フレーム幅(mm)22.6差込角(sq.)1/4フレーム厚さ(mm)26
(1”SQ)ソケット (12角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケットタイプ12角差込角(sq.)1
(1”SQ)インヘックスソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷頑丈な圧入式の1”SQショートヘックスビットソケット質量(g)390全長L1(mm)85差込角(sq.)1外径d(Φmm)(ソケット部)43サイズ(mm)14軸長L2(mm)25
(1"SQ)エキステンションバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥25,980税込¥28,5781本翌日出荷奥まった場所での作業に便利な1”SQのエキステンションバー。質量(g)965全長L(mm)200差込角(sq.)1外径d(Φmm)43
(1"SQ)ソケット(12角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980~税込¥51,678~1個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケット。6ポイントタイプ。穴角12角差込角(inch)1外径d2(Φmm)60
(1/2SQ)ヘクスローブソケッセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥55,980税込¥61,5781セット翌日出荷頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57
(1/4SQ)フレックスラチェット
STAHLWILLE(スタビレー)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/4”SQのラチェットハンドル。質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×22.5×20送り角度(°)4.5ギア数80
(1/4SQ)スプラインソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインディープソケット全長L(mm)22.2差込角(sq.)1/4外径d2(Φmm)(差込部)10.7
(1/4SQ)ラチェットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷スタンダードな1/4”SQラチェットハンドル ネジの無いデザインで紛失の心配がありません。 ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。厚さ(mm)ヘッド部(a)10.7質量(g)90全長L(mm)117ヘッド幅(mm)22.6ギア数80
(1/2SQ)スプラインソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷から91日以内出荷より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット差込角(sq.)1/2
(1/2SQ)フレックスラチェット
STAHLWILLE(スタビレー)¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/2”SQのラチェットハンドル。質量(g)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×41×38送り角度(°)4.5ギア数80
(1/4SQ)イジリドメソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷頑丈な圧入式の1/4”SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)タイプショート先端形状イジリドメトルクス全長L1(mm)28外径d(Φmm)(ソケット部)11.6軸長L2(mm)16
(1/4SQ)クローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。差込角(sq.)1/4
(1/4SQ)ソケットレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥49,980税込¥54,9781セット翌日出荷19pcsの1/4”SQソケットレンチセット。ソフトケース付セット内容ソケット(6・7・8・10・13mm/六角)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(1.0 x 5.5 mm)、ポジドライブビット(#2)、ヘックスビット(3・5mm)、ヘクスローブビット(T15・T20・T25・T27・T30)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54mm(クイックリリース)、ビットホルダー質量(g)370ケース寸法(mm)150×105差込角(sq.)1/4
(1/4SQ)ドライバーソケット ポジ
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷から8日以内出荷軸長の短いポジドライブビットソケット全長L1(mm)28差込角(sq.)1/4外径d(Φmm)(ソケット部)11.6軸長L2(mm)16
(1/4SQ)ソケット (6角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQソケット質量(g)7タイプ6角奥行(mm)ボルト接触部内面(t1;mm)2、最大(t2;mm)15全長L(mm)23差込角(sq.)1/4サイズ(mm)3外径d2(Φmm)(差込部)10.7内径d3(Φmm)ソケット奥:2.5
(1/2SQ)クローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。差込角(sq.)1/2
(1/2SQ)インパクトエキステンション
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,098~税込¥8,908~1個翌日出荷奥まった場所での作業に便利な1/2”SQのインパクト用エキステンションバー差込角(sq.)1/2外径d(Φmm)30
(1/4SQ)ユニフレックスソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷フレックスタイプなので入組んだ場所に最適差込角(sq.)1/4外径d2(Φmm)(差込部)12.7
(1/2SQ)トライスクエアソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,498税込¥7,1481個翌日出荷トライスクエア(三重四角・×ZN)スクリュー用先端形状トライスクエア差込角(sq.)1/2
(1/2SQ)インヘックスソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,798~税込¥6,378~1個翌日出荷から91日以内出荷頑丈な圧入式の1/2”SQロングヘックスビットソケットタイプロング差込角(sq.)1/2
(1/4SQ)ディープソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥54,980税込¥60,4781セット翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケットセットタイプ12角差込角(sq.)1/4
1/4″SQソケットアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷3/8”SQのソケット等を1/4”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。全長(mm)25サイズ凹1/4×凸3/8SQ質量(g)18外径(Φmm)12.8差込角(inch)1/4