(1/2SQ)ヘクスローブソケッセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。
セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57
3/8″SQヘクスローブビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の3/8”SQトルクスビットソケット。
差込角(inch)3/8先端形状ヘクスローブ寸法L2(mm)17全長L1(mm)49外径d(Φmm)17.8
ヘクスローブソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
高品質なHPQシリーズの1/2"SQヘクスローブソケットセット(E型)。
仕様差込角:【SQ/inch】1/2セット内容ヘクスローブソケットE10・E12・E14・E16・E18・E20・E24、(50TX-E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24)質量(g)623
ヘクスローブソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
E型・T型ヘクスローブソケットを多数取り揃えたセット
差込角(sq.)1/4・3/8・1/2セット内容ヘクスローブソケット:E4・E5・E6(40TX-E4・E5・E6)、ヘクスローブビット:T8・T9(44KTX-T8・T9)、ヘクスローブソケット:E7・E8・E10・E12(45TX-E7・E8・E10・E12)、ヘクスローブビットソケット:T10・T15・T20・T25・T27(49TX-T10・T15・T20・T25・T27)、ヘクスローブソケット:E11・E14・E16・E18・E20・E24(50TX-E11・E14・E16・E18・E20・E24)、ヘクスローブビットソケット:T30・T40・T45・T50・T55・T60(54TX-T30・T40・T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1444・1445・1446)、ビットホルダー(442)、トルクスコントローラー質量(g)2568ケース寸法(mm)413×230×57
TCSインヘックスソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容1/2"ヘクスローブソケットT20・25・27・30・40・45・50・55・60(54TX)・T30/50(1054TX)、1/2"インヘックスソケット4・5・6・7・8・10・12・14・17・19mm(54)・6mm(1054)・8mm(2054)、1/4"インヘックスソケット3・4・5・6mm(44)、1/4"インヘックスソケットT8・10・15・20・25・27・30・40(44TX)、1/4"インヘックスソケット3・4・5・6・8mm(44K)寸法(幅W×長さL)(mm)350×350入数40点
ソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ツールトロリー工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)翌々日出荷から91日以内出荷
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57色アンスラサイトグレー車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198引出し6段
(1/2SQ)ヘクスローブソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)欠品中
高品質なHPQシリーズの1/2”SQヘクスローブソケットセット(E型)
セット内容ヘクスローブソケット:E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20・E24(50TX-E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20・E24)質量(g)1052ケース寸法(mm)227×131×57
インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(E型)。
ヘクスローブソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
差込角(sq.)1/2inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
ヘクスローブレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ヘクスローブメガネレンチE6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24(21TX-E6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24)、ヘクスローブソケット(40TX-E4・E5・E6・E7・E8・45TX-E10・E12・E14・49TX-T40・T45・50TX-E16・E18・E20・E24・54TX-T50・T55・T60)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、1/2”x5/16”ビットホルダー(543)、イジリドメビット(1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、ヘクスローブビット(1410-T6・1411-T7・1412-T8・1413-T9・1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30・1446-T40・1427-T25)、ヘクスローブドライバー(4650-T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)、ヘクスローブレンチ(10766-T6・T7)、ヘクスローブレンチセット9本組(10766/9)質量(g)2060差込角(sq.)1/4inch (40TX)、3/8 (45TX・49TX)、2/1 (50TX・54TX)トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×75差込角(HEX)1/4inch (415SGB)