10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KUKKO(クッコ)プーラー装置
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
ねじピッチ(mm)セパレーター取付け用:1.5 取付ねじサイズセパレーター:M14
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)5.025 能力(mm)68-280 セパレータ【適合】13-2 最大荷重(t)7
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷

セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)75-330 セパレータ【適合】13-3 最大荷重(t)10
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)58-150 セパレータ【適合】13-1 最大荷重(t)5
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

KUKKO(クッコ)プーラー装置
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)0.82 能力(mm)25-100 取付ねじサイズセパレーター:M6 リーチ寸法(mm)60
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。5本アームです。
適合適合センターボルト品番:626181 質量(kg)5.44 能力(mm)225 穴サイズ(mm)約18
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。3本アームです。
適合適合センターボルト品番:626181 質量(kg)4.51 能力(mm)225 穴サイズ(mm)約18
1個
71,980 税込79,178
翌日出荷

KUKKO(クッコ)セパレーター
部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)セパレーター
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
適合プーラー装置品番:18-00 質量(kg)0.23 ボルト長さ(mm)間:40 開き幅(mm)スライド:Φ6-40 ねじサイズプーラー装置取付け用:M6
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷