「エキストラクタ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューエキストラクターセット KUKKO(クッコ) 動画あり
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ) 動画あり
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内抜きエキストラクター用延長バーです。
適合適合エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
セット内容スクリューエキストラクター('49-U-11・49-U-12・49-U-13・49-U-14・49-U-15) 質量(kg)0.85 適応ボルトサイズM5-M16、3/16-5/8
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外しできます。22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。
1台
81,980 税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外し。 22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。
質量(kg)1.09 アーム長さ(mm)15 能力(mm)外抜き:65
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1 質量(kg)0.05 適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ) 動画あり
1セット
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内抜きエキストラクター用延長バーのセットです。
適合適合:21-0・21-00・21-01・21-02・21-2・21-3・21-4・21-5・21-40・21-41・21-42・21-43・21-44・21-45・21-46 セット内容内抜きエキストラクター用延長バー(21-V-040・21-V-060・21-V-080・21-V-310) 寸法(mm)40・60・80・100 質量(kg)1.04
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

ボールベアリングエキストラクターと支えアームのセットです。ケース入です。
1セット
70,980 税込78,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内抜きエキストラクター用延長バーです。
寸法(mm)100 適合21-3~21-5・21-40~21-46、エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2 質量(kg)0.3
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

内抜きスライドハンマー(224-2)用エキストラクターのツメ部分のみです。
質量(kg)0.27
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

224-1用エキストラクター(ツメ)部分のみ。
質量(kg)0.29
1個
35,980 税込39,578
欠品中

アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
材質クロームバナジウム 質量(kg)0.2 適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。プラスチックケース入です。
セット内容スクリューエキストラクター(49-T-1・2・3・4・5) 質量(kg)0.11 適応ボルトサイズ4-20mm、1/8-3/4
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.13 ねじ下穴サイズ(mm)8 適応ボルトサイズM12
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.09 ねじ下穴サイズ(mm)6.4 適応ボルトサイズM10
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.16 ねじ下穴サイズ(mm)8.7 適応ボルトサイズM14-M16
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.06 ねじ下穴サイズ(mm)4.8 適応ボルトサイズM8-M9
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.03 ねじ下穴サイズ(mm)3.2 適応ボルトサイズM5-M7
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.97 口の開き(mm)34 リーチ寸法(mm)63
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
高さ(mm)85 寸法(mm)開き:40 最大能力(t)15 爪厚さ(mm)5-17(テーパー) 爪奥行(mm)35 質量(kg)4.2 品番油圧スピンドル:801 適合品番ボディ品番:129-4H-T、アジャストボルト品番:129406、レバー品番:129331
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
質量(kg)4.16 高さ(mm)70 開き幅(mm)30-34 最大能力(t)10
1本
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)5.025 能力(mm)68-280 セパレータ【適合】13-2 最大荷重(t)7
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷

セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)75-330 セパレータ【適合】13-3 最大荷重(t)10
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)58-150 セパレータ【適合】13-1 最大荷重(t)5
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

寸法(mm)(下穴)12 全長(mm)85 質量(kg)0.1 先端径(mm)10 軸外径(Φmm)15 シャンクサイズ(mm)12.1 ボルト寸法(対応)18-24mm 適応ボルトサイズ3/4-1インチ
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

仕様スライドハンマー:M10、凸AG 寸法(mm)スライドハンマー:240 先端スライドハンマー:M10
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフトの上部、またはハウジング内のベアリングを容易に手早く取り外す事ができます。 キャリングケース付です。
適合ボールベアリングサイズ:6000-6012、6200-6212、6300-6311、6403-6408 質量(kg)9.88
1組
389,800 税込428,780
3日以内出荷

通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。 適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305 セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P) 質量(kg)2.02
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
質量(kg)85 能力(mm)外掛け:500 リーチ寸法(mm)300
1セット
1,998,000 税込2,197,800
3日以内出荷

1セット
2,998,000 税込3,297,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールベアリングエキストラクター(70-3)用のセンターボルトです。
質量(kg)0.6 適合品番70-3
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ボールベアリングエキストラクター用のセンターボルトです。
質量(kg)0.16 適合品番70-1
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

KUKKO(クッコ)支えアーム
内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)