頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
セット内容スクリューエキストラクター('49-U-11・49-U-12・49-U-13・49-U-14・49-U-15)
質量(kg)0.85
適応ボルトサイズM5-M16、3/16-5/8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
材質クロームバナジウム
質量(kg)0.2
適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。プラスチックケース入です。
セット内容スクリューエキストラクター(49-T-1・2・3・4・5)
質量(kg)0.11
適応ボルトサイズ4-20mm、1/8-3/4
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様スライドハンマー:M10、凸AG
寸法(mm)スライドハンマー:240
先端スライドハンマー:M10
通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。
セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。
適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305
セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)
質量(kg)2.02
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
質量(kg)85
能力(mm)外掛け:500
リーチ寸法(mm)300
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
シャフトの上部、またはハウジング内のベアリングを容易に手早く取り外す事ができます。
キャリングケース付です。
適合ボールベアリングサイズ:6000-6012、6200-6212、6300-6311、6403-6408
質量(kg)9.88
1組
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
内抜きエキストラクター用延長バーのセットです。
適合適合:21-0・21-00・21-01・21-02・21-2・21-3・21-4・21-5・21-40・21-41・21-42・21-43・21-44・21-45・21-46
セット内容内抜きエキストラクター用延長バー(21-V-040・21-V-060・21-V-080・21-V-310)
寸法(mm)40・60・80・100
質量(kg)1.04
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード