質量(kg)1.24
適合品番(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8
アーム長さ(mm)100
能力(mm)(外抜き)100
最大荷重(t)6
ヘッド寸法(mm)(センターボルト)17
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.09
ねじ寸法M6
適合工具プーラー品番:18-0・18-1
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
寸法(mm)(下穴)12
全長(mm)85
質量(kg)0.1
先端径(mm)10
軸外径(Φmm)15
シャンクサイズ(mm)12.1
ボルト寸法(対応)18-24mm
適応ボルトサイズ3/4-1インチ
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)
質量(kg)0.38
ねじ寸法M4・M5・M6・M8・M10・M12
適合工具プーラー品番:18-0・18-1
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
質量(kg)2.04
深さ(mm)(アーム長)100
適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T
能力(mm)(外抜き)15-100
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20
最大荷重(t)6
ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22
爪厚さ(mm)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード