適合工具プーラー品番:20-1+S-T・20-10+S-T
長さ(mm)160
質量(kg)0.22
六角対辺(mm)17
ねじ径(mm)M14×1.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
長さ(mm)210
質量(kg)0.61
六角対辺(mm)22
ねじ径(mm)G1/2
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100
質量(kg)0.56
適合工具プーラー品番:18-2
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)
質量(kg)3.74
アーム長さ(mm)100・200・250
能力(mm)(外抜き)120
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
寸法(mm)(下穴)12
全長(mm)85
質量(kg)0.1
先端径(mm)10
軸外径(Φmm)15
シャンクサイズ(mm)12.1
ボルト寸法(対応)18-24mm
適応ボルトサイズ3/4-1インチ
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
質量(kg)13.65
アーム長さ(mm)300~500
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
46-1-A、46-1-B、47-1-A、47-1-B用アームです。
長さ(mm)300
質量(kg)2.08
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
長さ(mm)300
質量(kg)0.8
六角対辺(mm)22
ねじ径(mm)G1/2
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ハンドル付です。
適合適合プーラー品番:41-1・42-1・43-1・43-2
長さ(mm)87
質量(kg)0.06
ねじ径(mm)M9
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)7
最大荷重(t)3
爪厚さ(mm)3
適合適合プーラー品番:30-3+S
質量(kg)5.44
アーム長さ(mm)200
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-2-S・30-20-S
質量(kg)1.78
アーム長さ(mm)150
1セット
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-2・30-20
質量(kg)1.78
アーム長さ(mm)150
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-2+S・30-20+S
質量(kg)3.75
アーム長さ(mm)300
1セット
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-1+S・30-10+S
質量(kg)0.85
アーム長さ(mm)100
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-91-P
質量(kg)1.25
アーム長さ(mm)100
能力(mm)外抜き:15-90、内抜き:70-140
爪幅(mm)30
爪長さ(mm)7
最大荷重(t)5
爪厚さ(mm)2.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
No.20シリーズ等の2本アームプーラーに横から取り付けて使用します。
質量(kg)0.77
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
質量(kg)2.4
アーム長さ(mm)300
適合工具プーラー品番:20-2・20-20
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
質量(kg)2.58
アーム長さ(mm)300
適合工具プーラー品番:20-2+S・20-20+S
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
質量(kg)0.56
アーム長さ(mm)100
適合工具プーラー品番:20-1・20-10
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。
適合工具プーラー品番:20-1・20-10
質量(kg)0.58
アーム長さ(mm)100
適合工具プーラー品番:20-1+・20-10+
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
質量(kg)0.51
アーム長さ(mm)100
適合工具プーラー品番:20-1+S-T・20-10+S-T
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)200
質量(kg)2.94
適合工具プーラー品番:18-5
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100
質量(kg)0.66
適合工具プーラー品番:18-3
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.71
ねじ寸法M24
適合工具プーラー品番:18-3
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.27
ねじ寸法M10
適合工具プーラー品番:18-2
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100
質量(kg)0.23
適合工具プーラー品番:18-0・18-1
1セット
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)
質量(kg)0.38
ねじ寸法M4・M5・M6・M8・M10・M12
適合工具プーラー品番:18-0・18-1
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ