12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。
適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2 セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10) 質量(kg)0.75
1セット
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。 スライド式平行ジョー付き。
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ) 動画あり
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1 質量(kg)0.05 適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外し。 22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。
質量(kg)1.09 アーム長さ(mm)15 能力(mm)外抜き:65
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外しできます。22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。
1台
81,980 税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4種類に対応したマルチプーラー 標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。 内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。 Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。 セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P) アーム長さ(mm)100-200 能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140 最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
1セット
54,980 税込60,478
翌日出荷


1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ) 動画あり
1セット
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)