596件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。 質量(kg)0.04
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧式ハブプーラーで最大荷重は15tです。
質量(kg)4.61 耐荷重(t)15
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
寸法(mm)センターボルト:R5/8×325 径(Φmm)センターボルト:23 先端径(Φmm)センターボルト:11 ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧式ハブプーラーで最大荷重は10tです。
質量(kg)4.61 耐荷重(t)10
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
80日以内出荷

質量(kg)2.65 適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201 能力(mm)(外抜き)15-95 リーチ寸法(mm)170
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷

KUKKO(クッコ)プーラー装置
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。
用途メーター針の引き抜きなどに。 質量(kg)0.09 直径(Φmm)ビット先端:1 深さ(mm)アーム長:20 横幅(mm)18 フォーク寸法(mm)開き:5
1個
18,980 税込20,878
欠品中

KUKKO(クッコ)プーラー装置
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)0.82 能力(mm)25-100 取付ねじサイズセパレーター:M6 リーチ寸法(mm)60
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm セット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3) 質量(kg)0.63 深さ(mm)(アーム長)10-18 能力(mm)(外抜き)10-18 ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0 フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

質量(kg)2.04 深さ(mm)(アーム長)100 適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T 能力(mm)(外抜き)15-100 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20 最大荷重(t)6 ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22 爪厚さ(mm)3
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2本)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な油圧式のハブプーラーセットです。
寸法(mm)最大ボルトサークル:350 質量(kg)24.88 アーム長さ(mm)150
1個
399,800 税込439,780
翌日出荷


1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合適合センターボルト品番:623110 質量(kg)1.73 アーム長さ(mm)70 能力(mm)外抜き:90
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷


フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1) 他のプーラーに比べて爪が特別に鋭く設計されています。
用途フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1)。 適合適合センターボルト品番:204-V-06、適合ショルダー品番:204-2-T、適合アーム品番:204-02-100-P、適合サイドクランプ品番:204201 質量(kg)2.08 アーム長さ(mm)100 能力(mm)外抜き:90 ヘッド寸法(mm)センターボルト:22
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.75 高さ(mm)50 開口寸法(mm)18-22
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組(2本)
35,980 税込39,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2本)
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース付ユニバーサルプーラーセットです。 セット品:2本アームプーラー(20-1・20-2)、ロングアーム(1-190-P・2-300-P)、セパレーター(15-2)、油圧ラム(9-2)
質量(kg)21.61
1組
359,800 税込395,780
3日以内出荷

KUKKO(クッコ)油圧式プーラー
各種用意された別売りオプションを装着することで、様々な作業に対応できる油圧式プーラーです。
付属品油圧ラム用エキステンション(800150) 質量(kg)7.8 能力(mm)240 リーチ寸法(mm)280
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


シリンダーライナーの引き抜きに使用するプーラーです。
1個
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムプーリーの引き抜きに最適です。
用途VW、AUDI用。 適合TDI(直4・直6・直8・V6・V8) 質量(kg)1.26
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷

カムプーリーの引き抜きに最適です。 VW、AUDI用。
適合FSI(2L)用 質量(kg)0.88
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷


バッテリーターミナルプーラー用部品
質量(kg)0.09 適合品番41-0
1組(2本)
7,098 税込7,808
3日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジアルシャフトシール、シャフトシール、ガスケットシール、ベアリングシールなどの取り外しに使用します。 シールの取り外し方法は、シールに穴をあけます。特殊ネジとエキステンションを接続し、穴に取り付けます。これにスライドハンマーを接続します。スライドハンマーを引き上げるとシールが取り外せます。 シールピッカーとスライドハンマーを組み合わせて引き抜くこともできます。 オイルシール、ベアリングシールなどの取り外しに。スライドハンマー(222-1)、シールピッカー(222-U)、特殊ネジ(222-1-50S)、スペアブレード(222-E)、エキステンションバー100MM(222-1-100)、エキステンションバー250MM(222-1-250)、グリップ(222-P)
全長(mm)スライドハンマー::430 質量(kg)2.9
1個
69,980 税込76,978
欠品中

プーラー用 画像は代表画像です。
長さ(mm)175 質量(kg)0.38 ピッチ(mm)1.5 六角対辺(mm)19 適合品番12-2・18-1・32-2 ねじサイズM18
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷