ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
油圧式オートグリッププーラー
オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)7
最大荷重(t)3
爪厚さ(mm)3
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A10-30
質量(kg)0.01
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
スライドハンマー用部品
全長(mm)35
サイズ【1】1516G
ピッチ(mm)【サイズ2】M12×1.75
六角(mm)24
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
長さ(mm)400
質量(kg)2.71
ねじ径G1
六角対辺(mm)36
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
長さ(mm)220
質量(kg)0.36
ピッチ(mm)1.5
六角対辺(mm)17
ねじサイズM16
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
プーラー用アーム
質量(kg)10.1
入組点数3
アーム長さ(mm)500
1組(3本)
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。
プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
ねじピッチ(mm)セパレーター取付け用:1.5
取付ねじサイズセパレーター:M14
最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。
ストローク(mm)7
質量(kg)5.16
高さ(mm)113
最大締圧力(kN)300
径(mm)80
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)
質量(kg)3.74
アーム長さ(mm)100・200・250
能力(mm)(外抜き)120
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
寸法(mm)(下穴)12
全長(mm)85
質量(kg)0.1
先端径(mm)10
軸外径(Φmm)15
シャンクサイズ(mm)12.1
ボルト寸法(対応)18-24mm
適応ボルトサイズ3/4-1インチ
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
2サイズの2本アームプーラーと2サイズの3本アームプーラー、合計4種類のプーラーとして使用できるセットです。
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
質量(kg)13.65
アーム長さ(mm)300~500
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
46-1-A、46-1-B、47-1-A、47-1-B用アームです。
長さ(mm)300
質量(kg)2.08
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
長さ(mm)300
質量(kg)0.8
六角対辺(mm)22
ねじ径(mm)G1/2
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ハンドル付です。
適合適合プーラー品番:41-1・42-1・43-1・43-2
長さ(mm)87
質量(kg)0.06
ねじ径(mm)M9
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-3+S
質量(kg)5.44
アーム長さ(mm)200
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-2-S・30-20-S
質量(kg)1.78
アーム長さ(mm)150
1セット
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-2・30-20
質量(kg)1.78
アーム長さ(mm)150
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-2+S・30-20+S
質量(kg)3.75
アーム長さ(mm)300
1セット
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-1+S・30-10+S
質量(kg)0.85
アーム長さ(mm)100
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-91-P
質量(kg)1.25
アーム長さ(mm)100
能力(mm)外抜き:15-90、内抜き:70-140
爪幅(mm)30
爪長さ(mm)7
最大荷重(t)5
爪厚さ(mm)2.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
No.20シリーズ等の2本アームプーラーに横から取り付けて使用します。
質量(kg)0.77
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
質量(kg)2.4
アーム長さ(mm)300
適合工具プーラー品番:20-2・20-20
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
質量(kg)2.58
アーム長さ(mm)300
適合工具プーラー品番:20-2+S・20-20+S
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ