7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。
質量(kg)1.2 アーム長さ(mm)150 適合工具プーラー品番:20-2・20-20
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-2・30-20 質量(kg)1.78 アーム長さ(mm)150
1セット
34,980 税込38,478
翌日出荷

1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。
適合工具プーラー品番:20-1・20-10
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4種類に対応したマルチプーラー 標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。 内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。 Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。 セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P) アーム長さ(mm)100-200 能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140 最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
1セット
54,980 税込60,478
翌日出荷

2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm) 適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P 質量(kg)6.96 アーム長さ(mm)80-180 能力(mm)外抜き:250
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm) 適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P 質量(kg)8.92 アーム長さ(mm)80-180 能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷