カテゴリ

  • 整備工具・収納(25)
    • 操縦(21)
    • シールプーラー(1)
  • 作業工具(567)
    • ギヤプーラー(158)
    • プーラーその他(23)
    • ベアリングプーラー(13)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 切削工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KUKKO(クッコ)
  • モノタロウ(24)
  • エスコ(414)
  • サンエー(6)
  • スーパーツール(104)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • サンハヤト(5)
  • KOTO(69)
  • エンジニア(3)
  • BROWN(平井工具)(1)
  • トップ工業(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(122)
  • JTC(95)
  • BAHCO(バーコ)(73)
  • 日平機器(53)
  • HASCO(45)
  • RS PRO(40)
  • ハゼット(33)
  • Live Pro(32)
  • リコイルジャパン(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「引き抜き」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
600件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13-3 TRI-PULL用エキストラクター KUKKO(クッコ)13-3 TRI-PULL用エキストラクターKUKKO(クッコ)
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)75-330セパレータ【適合】13-3最大荷重(t)10
13-1 TRI-PULL用エキストラクター KUKKO(クッコ)13-1 TRI-PULL用エキストラクターKUKKO(クッコ)
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)58-150セパレータ【適合】13-1最大荷重(t)5
13-2 TRI-PULL用エキストラクター KUKKO(クッコ)13-2 TRI-PULL用エキストラクターKUKKO(クッコ)
68,980税込75,878
1個
翌日出荷
セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)5.025能力(mm)68-280セパレータ【適合】13-2最大荷重(t)7
ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)ボールベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
649,800税込714,780
1個
翌日出荷
ケース入です。 シャフト上に配置されている溝付きボールベアリングを素早く簡単に取り外すことができます。
用途中型のベアリングの引き抜き作業に最適セット内容ボールベアリングプーラー(70-4、70-4730、4731、4733、4734)質量(kg)19.44適合サイズボールベアリング:6014-6021、6213-6222、6312-6317、6409-6415
TRI-PULL セパレーター KUKKO(クッコ)TRI-PULL セパレーターKUKKO(クッコ)
48,980税込53,878
1個
翌日出荷
部品を引き抜くにはプーラー装置(68TRI-PULLシリーズ)やアームプーラーを組み合わせて使用します。適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの3つのタップホールにねじ込みます。セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に
マイクロプーラー KUKKO(クッコ)マイクロプーラーKUKKO(クッコ)
1個
欠品中
スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。
用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.09直径(Φmm)ビット先端:1深さ(mm)アーム長:20横幅(mm)18フォーク寸法(mm)開き:5
ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)ベアリングエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
仕様スライドハンマー:M10、凸AG寸法(mm)スライドハンマー:240先端スライドハンマー:M10
シールプーラーセット KUKKO(クッコ)シールプーラーセットKUKKO(クッコ)
1個
欠品中
ラジアルシャフトシール、シャフトシール、ガスケットシール、ベアリングシールなどの取り外しに使用します。 シールの取り外し方法は、シールに穴をあけます。特殊ネジとエキステンションを接続し、穴に取り付けます。これにスライドハンマーを接続します。スライドハンマーを引き上げるとシールが取り外せます。 シールピッカーとスライドハンマーを組み合わせて引き抜くこともできます。 オイルシール、ベアリングシールなどの取り外しに。スライドハンマー(222-1)、シールピッカー(222-U)、特殊ネジ(222-1-50S)、スペアブレード(222-E)、エキステンションバー100MM(222-1-100)、エキステンションバー250MM(222-1-250)、グリップ(222-P)
全長(mm)スライドハンマー::430質量(kg)2.9
油圧式ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)油圧式ベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
459,800税込505,780
1個
3日以内出荷
油圧スピンドルタイプです。 センターボルトは特殊コーティングで処理されています。 ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。
質量(kg)27.12シャフト径(Φmm)25-155耐荷重(t)10ベアリング内径(Φmm)30-180リーチ寸法(mm)280-780
アダプター KUKKO(クッコ)アダプターKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
センターボルトの先端にあてて使用します。
ダイヤルゲージ KUKKO(クッコ)ダイヤルゲージKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
油圧ハンドポンプ用部品。
質量(kg)1.61
油圧ハンドポンプセット KUKKO(クッコ)油圧ハンドポンプセットKUKKO(クッコ)
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)16.13容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
油圧ハンドポンプ KUKKO(クッコ)油圧ハンドポンプKUKKO(クッコ)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
付属品:ホース(YF-200)、ダイヤルゲージ(YM-235)
ストローク(mm)23質量(kg)7.28容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
ショックレスインサート KUKKO(クッコ)ショックレスインサートKUKKO(クッコ)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
無反動ハンマー用ショックレスインサートです。
70-02/486-1用センターボルト KUKKO(クッコ)70-02/486-1用センターボルトKUKKO(クッコ)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
長さ(mm)240質量(kg)0.32ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)17ねじサイズM14
70-01用センターボルト KUKKO(クッコ)70-01用センターボルトKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
長さ(mm)120質量(kg)0.12ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)13ねじサイズM10
センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)センターボルト2サイドティップパーツKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M20、 G1/2"、G5/8"、 G3/4"ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:620172、621170、621220、621300、623170、623230、623260、626300
直径(Φmm)12.5適合ボルト径センター:M20
センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)センターボルト2サイドティップパーツKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M16、M18ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:618175
直径(Φmm)10.4適合ボルト径センター:M16、M18
センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)センターボルト2サイドティップパーツKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M12、M14のSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:612080、612110、612130、612200、614135、614160、614250
直径(Φmm)6.4適合ボルト径センター:M12、M14
メスアダプター KUKKO(クッコ)メスアダプターKUKKO(クッコ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
スライドハンマー用部品
全長(mm)35サイズ【1】1516Gピッチ(mm)【サイズ2】M12×1.75六角(mm)24
メスアダプター KUKKO(クッコ)メスアダプターKUKKO(クッコ)
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
スライドハンマー用部品
全長(mm)35質量(kg)0.07ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5六角(mm)19
11-1・11-2用センターボルト KUKKO(クッコ)11-1・11-2用センターボルトKUKKO(クッコ)
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
質量(kg)3.12ねじ径G1.1/8
30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー KUKKO(クッコ)30-10・30-10+・30-10+S用ショルダーKUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.52
222-U用スペアブレード KUKKO(クッコ)222-U用スペアブレードKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スライドハンマー用部品
質量(kg)0.05
スライドハンマー用エキステンションバー KUKKO(クッコ)スライドハンマー用エキステンションバーKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スライドハンマー用部品
適合品番222-1
222-1用特殊ネジセット KUKKO(クッコ)222-1用特殊ネジセットKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1セット(50本)
80日以内出荷
質量(kg)0.16
20-10・20-10+・20-10+S用ショルダー KUKKO(クッコ)20-10・20-10+・20-10+S用ショルダーKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
質量(kg)0.58
センターボルト KUKKO(クッコ)センターボルトKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
長さ(mm)500質量(kg)4.24ねじ径G1.1/8六角対辺(mm)41
20-4-AV・20-40-AV用センターボルト KUKKO(クッコ)20-4-AV・20-40-AV用センターボルトKUKKO(クッコ)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
長さ(mm)500質量(kg)3.43ねじ径G1六角対辺(mm)36
11-0・20-4・20-40用センターボルト KUKKO(クッコ)11-0・20-4・20-40用センターボルトKUKKO(クッコ)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
長さ(mm)400質量(kg)2.71ねじ径G1六角対辺(mm)36
70-4・112-4・113-4用センターボルト KUKKO(クッコ)70-4・112-4・113-4用センターボルトKUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
長さ(mm)355質量(kg)0.94ねじ径G1/2六角対辺(mm)24
112-3・113-3用センターボルト KUKKO(クッコ)112-3・113-3用センターボルトKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
長さ(mm)220質量(kg)0.36ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)17ねじサイズM16
208-0・209-0・112-1・10用センターボルト KUKKO(クッコ)208-0・209-0・112-1・10用センターボルトKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
長さ(mm)120質量(kg)0.07ねじ径M10六角対辺(mm)8
204-0用センターボルト KUKKO(クッコ)204-0用センターボルトKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ハンドル付です。
長さ(mm)114質量(kg)0.12ねじ径M10
18-5・20-5・205-4・207-4用センターボルト KUKKO(クッコ)18-5・20-5・205-4・207-4用センターボルトKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
長さ(mm)600質量(kg)5.28ねじ径G1.1/8六角対辺(mm)41
120-3・120-30用センターボルト KUKKO(クッコ)120-3・120-30用センターボルトKUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
質量(kg)0.76ねじ径G5/8
41-0・42-0用センターボルト KUKKO(クッコ)41-0・42-0用センターボルトKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
長さ(mm)70質量(kg)0.06ねじ径M10六角対辺(mm)13
44-5・45-5・210-2・3用センターボルト KUKKO(クッコ)44-5・45-5・210-2・3用センターボルトKUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
長さ(mm)325質量(kg)1.06ねじ径G5/8六角対辺(mm)24
アームプーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)アームプーラー用センターボルトKUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
アームプーラー用 画像は代表画像です。
ピッチ(mm)1.5
41-2・42-2・43-3用センターボルト KUKKO(クッコ)41-2・42-2・43-3用センターボルトKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
アームプーラー用 ハンドル付です。
長さ(mm)105質量(kg)0.06ねじ径M9
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら