552件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)支えアーム
内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1セット
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状リング
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1セット
76,980 税込84,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm セット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3) 質量(kg)0.63 深さ(mm)(アーム長)10-18 能力(mm)(外抜き)10-18 ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0 フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

KUKKO(クッコ)プーラー装置
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。 適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305 セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P) 質量(kg)2.02
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)9.19 アーム長さ(mm)100・200・250・350 能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
159,800 税込175,780
翌日出荷

ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法B30-62 質量(kg)0.05
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷



4種類に対応したマルチプーラー 標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。 内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。 Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。 セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P) アーム長さ(mm)100-200 能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140 最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
1セット
54,980 税込60,478
翌日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

KUKKO(クッコ)セパレーター
部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100 質量(kg)0.56 適合工具プーラー品番:18-2
1セット
7,698 税込8,468
翌日出荷

1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング外径(Φmm)52-110 スリーブ内径(Φmm)32、50 スリーブ長(mm)220 ベアリング内径(Φmm)20-50
1セット
149,800 税込164,780
翌日出荷

質量(kg)2.04 深さ(mm)(アーム長)100 適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T 能力(mm)(外抜き)15-100 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20 最大荷重(t)6 ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22 爪厚さ(mm)3
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm) 適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P 質量(kg)8.92 アーム長さ(mm)80-180 能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

KUKKO(クッコ)セパレーター
用途ボールジョイント・ステアリングアーム・ショックアブソーバーの取り外しに。
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3 質量(kg)3.28 アーム長さ(mm)200
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷


プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドハンマー(22-0-2)に追加する3kgのウェイトです。
質量(kg)3.23
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

1セット
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合適合プーラー品番:30-3-S 質量(kg)5.49 アーム長さ(mm)200
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-3+ 質量(kg)4.94 アーム長さ(mm)200
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-2+・30-20+ 質量(kg)2.08 アーム長さ(mm)150
1セット
44,980 税込49,478
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+ 質量(kg)0.92 アーム長さ(mm)100
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
1セット
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。
ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
1個
92,980 税込102,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)