内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状リング
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
長さ(mm)250
質量(kg)0.31
六角対辺(mm)17
ねじ径(mm)M14×1.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)7
最大荷重(t)2.5
爪厚さ(mm)3
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法B30-55
質量(kg)0.03
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A10-30
質量(kg)0.01
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
スライドハンマー用部品
全長(mm)35
質量(kg)0.07
ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5
六角(mm)19
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
油圧スピンドル付。
アーム長さ(mm)200
最大荷重(t)10
4種類に対応したマルチプーラー
標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。
内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。
Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。
セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P)
アーム長さ(mm)100-200
能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140
最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。超薄爪タイプです。
質量(kg)8.81
アーム長さ(mm)100・200・250・350
能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
油圧式オートグリッププーラー
オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)7
最大荷重(t)3
爪厚さ(mm)3
仕様スライドハンマー:M10、凸AG
寸法(mm)スライドハンマー:240
先端スライドハンマー:M10
長さ(mm)240
質量(kg)0.32
ピッチ(mm)1.5
六角対辺(mm)17
ねじサイズM14
1本
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。
SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。
M20、 G1/2"、G5/8"、 G3/4"ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。
対応品番:620172、621170、621220、621300、623170、623230、623260、626300
直径(Φmm)12.5
適合ボルト径センター:M20
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。
SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。
M16、M18ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。
対応品番:618175
直径(Φmm)10.4
適合ボルト径センター:M16、M18
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
長さ(mm)70
質量(kg)0.06
ねじ径M10
六角対辺(mm)13
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
センターボルトの先端にあてて使用します。
質量(kg)2.2
ボア径(Φmm)20-62
1組
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
プーラー用。
画像は代表画像です。
長さ(mm)130
質量(kg)0.4
ねじ径G1/2
六角対辺(mm)22
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
油圧によって固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます。
寸法(mm)ナット:50
質量(kg)1.46
ねじ径1.1/2”-16
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
ケース付ユニバーサルプーラーセットです。
セット品:2本アームプーラー(20-1・20-2)、ロングアーム(1-190-P・2-300-P)、セパレーター(15-2)、油圧ラム(9-2)
質量(kg)21.61
1組
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
70-02と組み合わせてご使用ください。
全長(mm)156
入数アーム:4、リング:7
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ