「支えアーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
支えアーム用
質量(kg)1.3
適合品番22-5
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンマーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)
質量(kg)1.64
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。
適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2
セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)
質量(kg)0.75
自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外し。
22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。
質量(kg)1.09
アーム長さ(mm)15
能力(mm)外抜き:65
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外しできます。22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1
質量(kg)0.05
適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
関連キーワード