カテゴリ

  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
  • DRC(ディーアールシー)
  • AZ BATTERY(1)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • SMC(35)
  • NAKATAKI(2)
  • セルスター(1)
  • NTB(1)
  • ミツビシ(1)
  • BC BATTERY CONTROLLER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yb9-b」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タフスター リチウムバッテリー DRC(ディーアールシー)

    タフスター リチウムバッテリー

    DRC(ディーアールシー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー。・102型バッテリー互換。12NG-3A/12NG-3B/12N4-3B/12N5.5-3B/12N5-3B/12N7-3B/12N7A-3A/12N7CZ-3D/12N7D-3B/12N9-3A/12N9-3B/YB4L-A/YB4L-B/YB5L-B/YB7C-A/YB7L-B/YB9L-A2/YB9L-B/YT4L-BS/YTX4L-BS/YTX5L-BS/YTX7L-BS/YTZ5S/YTZ7S
    用途【最軽量・最小クラス】。従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】。自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】。過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)。【安全性の高いLiFePO4】。タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】。タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)。【どんな向きでも取り付け可能】。タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】。防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)。【瞬発的で高いエネルギー密度】。十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】。従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。タイプ102型電圧(V)12本体質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×56×85消費電力量(Wh)24CCA(アンペア)120
電装カテゴリ
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
"yb9-b" DRC(ディーアールシー) 【通販モノタロウ】