2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
千曲化成角缶 10L 白 大口
エコ商品
缶口部内径50mmの広口タイプの正角缶です。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。正方形で並べやすい形状です。内栓を付けてキャップを締めて密栓します。 容量(L)10 ナチュラル 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 質量(g)700 肉厚(mm)1.5(平均) 寸法(mm)210×210×310H 内径(Φmm)口部内径:50、キャップ内径:65 目盛なし パッキンなし ノズルなし 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
1,298 税込1,428
当日出荷

JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類第ニ石油類) 規格JIS Z1710合格 肉厚1.5mm以上 口数両口 ノズルなし 使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。 コックあり 関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント 取手あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)