2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローリングのすき間、カーペットのゴミも残さず吸引。チェックアイコン連続運転時間約30分(標準)。チェックアイコンゴミ捨てはワンタッチでゴミに触れることなく衛生的
質量(kg)スティッククリーナー:2.5(ハンディユニット1.2含む)、充電台:0.7(ACアダプター含む) 外形寸法(mm)スティッククリーナー:幅250×奥行170×高さ1080、ハンディユニット:幅105×奥行110×高さ415、充電台:幅270×奥行215×高さ290 消費電力(W)14.4(本体充電時) 電源充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 14.8V)、(ACアダプター)交流100-240V 50/60Hz共用 コード長さ 約1.8m 充電時間約4時間 運転時間(分)【連続】強:約18、標準:約30(新品・満充電時) 集じん量(L)約0.3L
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ノズルが伸縮するので誰でも、どこでも、使いやすい。チェックアイコンサイクロン式で高い吸引力をキープ。チェックアイコン暗い場所でもゴミを見つけやすいグリーンLEDライト
質量(kg)スティッククリーナー:約1.6(ハンディユニット:0.9含む) 外形寸法(mm)スティッククリーナー:幅245×奥行215×高さ930~1085 ハンディユニット:幅92×奥行160×高さ416 消費電力(W)約14.0(本体充電時) 電源充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 11.1V)、(ACアダプター)入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC14.0V 1.0A 充電時間約3時間 運転時間(分)【連続】強:約12、標準:約24(満充電・電池初期・20℃時) 集じん量(L)約0.35
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷