インテリアに映えるガラスドア&ガラステーブル。クリアトレイ&2段引き出しで簡単整理整頓。さらなる節電に貢献、省エネモデル。3温セレクト、3温度帯切替:【冷凍/チルド/冷蔵】の3つのモードが選べるクールキャビネット。さまざまな用途に応える1台です。切替はタッチパネルで簡単に設定できます。クリアトレイ:上下の引き出しにはそれぞれクリアトレイとボックスがあり合計4段の収納スペースに分かれ取り出しやすく、整理しやすい設計です。ガラス引き出し&ガラステーブル、クイック冷凍、自動霜取り。タッチパネル:フラットでお手入れしやすく、運転状況も一目でわかるLED搭載タッチパネルを採用。
用途引き出しタイプ
すき間に無駄なく置ける 超スリム 36 cm。スリムでも快適収納 内容積 105 L。大きい食材保存に便利 ガラス棚 4枚つき。ノンフロン、自動霜取り。横幅36cm 設置場所を選ばない。引き出し4段 整理しやすく取り出しやすい。全段強化処理ガラス棚 丈夫でお手入れカンタン
用途右開き
質量(kg)37
間口(mm)360
設置寸法・奥行(mm)635
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×1455×635
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/110、電熱装置:124/124
冷媒封入量(g)R600a(28)
年間消費電力量(kWh/年)320/320(50Hz/60Hz)
省エネ基準達成率(%)114
グリーン購入法適合
定格内容積(L)105<食品収納スペースの目安70>
関連キーワード