カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4,793)
  • オフィスサプライ(260)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(66,515)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(161)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
  • オカムラ(岡村製作所)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
  • モノタロウ(4,594)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,442)
  • ホンダ(40,332)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,126)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • スバル(14,761)
  • TRUSCO(12,291)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,331)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,431)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(64,038)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(35,711)
商品レビュー
  • 以上(33)
  • 以上(40)
  • 以上(40)
  • 以上(41)
価格
  • 1,500円以下(52)
  • 1,500-10,000円(760)
  • 10,000-50,000円(5,479)
  • 50,000-100,000円(19,940)
  • 100,000円以上(45,945)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
71,744件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
7,890税込8,679
1個
当日出荷から11日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
引戸クローザー3型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸クローザー3型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1台ほか
当日出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム
用途開戸用。タイプパラレル型形状段付きアームシルバーシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下勝手左右兼用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで関連資料PSX-2取付説明書(3.23MB) PSX-2取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.12MB)適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から14日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
取替用ドアクローザー PSX-3型  (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー仕様閉扉速度調整は3バルブ方式付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで関連資料PSX-3取付説明書(3.28MB) PSX-3取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.13MB)適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
7,890税込8,679
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
7,490税込8,239特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
順位調整器 上枠面付型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)順位調整器 上枠面付型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー80シリーズNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
90°または120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,690税込7,359特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ) オカムラ(岡村製作所)VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)オカムラ(岡村製作所)
6,998税込7,698
1セット(10枚)
3日以内出荷
マグネットで簡単取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
引戸クローザー 5型用 制動装置 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸クローザー 5型用 制動装置NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
引戸クローザー5型向け制動装置。
ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 60シリーズ 標準取付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ピボットヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ピボットヒンジNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)90以下適合扉高さ(mm)2100仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス型式(軸座)整枠取付型
止め金式ヒューズ装置 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)止め金式ヒューズ装置NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。 建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。 面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。 温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。 廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。 最大ドア保持力100N。
VILLAGE 保管庫両開き オカムラ(岡村製作所)VILLAGE 保管庫両開きオカムラ(岡村製作所)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き最大積載量(kg)50付き
ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
シルフィー用 固定ヘッドレスト ブラックボディ用 オカムラ(岡村製作所)シルフィー用 固定ヘッドレスト ブラックボディ用オカムラ(岡村製作所)
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
タイプヘッドレストフレーム色ブラック関連資料(9.23MB) (48.05MB)
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ゴムキャスター Φ50 ブラック オカムラ(岡村製作所)ゴムキャスター Φ50 ブラックオカムラ(岡村製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ブラックキャスター径(Φmm)50軸長L(mm)20.5取付高H(mm)67
温度ヒューズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)温度ヒューズNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
769税込846
1個
当日出荷
適合PF-183
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,790税込8,569
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
フロアヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
6,990税込7,689
1台
当日出荷から15日以内出荷
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。シルバー形状段付きアームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1台
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット
用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
ドアクローザー 60シリーズ 逆取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 60シリーズ 逆取付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
...