絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
167件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートパワーヒンジ HC-12 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-12NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)100以下適合ドアサイズ1200×2100mm
オートパワーヒンジ HC-16 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-16NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
28,980税込31,878
1台
12日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)45以上適合扉質量(kg)160以下適合ドアサイズ1600×2400mm
オートパワーヒンジ HC-22 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-22NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
46,980税込51,678
1台
16日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)50以上適合扉質量(kg)240以下適合ドアサイズ2200×2400mm
オートパワーヒンジ HC-10シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-10シリーズNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
17,980税込19,778
1台
12日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)85以下適合ドアサイズ1000×2100mm
オートパワーヒンジ HC-40 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-40NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
609,800税込670,780
1台
32日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)65以上適合扉質量(kg)800以下適合ドアサイズ4000×3000mm
オートパワーヒンジ HC-18 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-18NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
38,980税込42,878
1台
16日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)50以上適合扉質量(kg)200以下適合ドアサイズ1800×2400mm
オートパワーヒンジ HC-14 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-14NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
24,980税込27,478
1台
12日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)130以下適合ドアサイズ1400×2100mm
防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
64,980税込71,478
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
65,980税込72,578
1台
12日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
73,980税込81,378
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 1600シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1600シリーズ ストップ切替型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
86,980税込95,678
1台
12日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)280以下適合ドアサイズ1800×2700mm
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ切替型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
用途一般ドア用仕様ストップ付
防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
64,980税込71,478
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
73,980税込81,378
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ US2000シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
用途一般ドア用仕様ストップなし
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
30,980税込34,078
1台
32日以内出荷
頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。
仕様ストップなしアンティークブロンズタイプパラレル型
ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 2000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
5,498税込6,048
1台
15日以内出荷から23日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップ付タイプパラレル型
ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
29,980税込32,978
1台
32日以内出荷
頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。スタンダード型は90°開き。
仕様ストップなしアンティークブロンズタイプスタンダード型
ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
29,980税込32,978
1台
32日以内出荷
頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。スタンダード型は90°開き。
仕様ストップ付アンティークブロンズタイプスタンダード型
フロアヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
特長:本体の深さが50mmの薄型設計。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切替が不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適
その他【推奨受け】ATU-5・ATU-6材質亜鉛ダイカスト質量(kg)【ドア】150以下仕上サチライトクロム適合ドアサイズ1200×2400mm
NEW STAR 取替用ドアクローザ PSXシリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)NEW STAR 取替用ドアクローザ PSXシリーズNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
他社メーカー数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ストップ付・ストップなし兼用、取付穴隠しシールで取付穴を隠せます!
ヒンジ 点検口用PH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用PHNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
質量(kg)ドア:100以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100ドア厚(mm)40以上
引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。
寸法(mm)DW770~870
ヒンジ PH SUS製 R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH SUS製 RNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕様スチールドア用、持出吊り一方開き質量(kg)ドア:120以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2500
ヒンジ PH SUS製 L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH SUS製 LNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕様スチールドア用、持出吊り一方開き質量(kg)ドア:120以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2500
ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り LNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH 中間吊り金具付き R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH 中間吊り金具付き RNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH 中間吊り金具付き L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH 中間吊り金具付き LNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。 火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、 ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。 スタンダード型には左右勝手があります。 スタンダード型のストップ角度は120°まで。
シルバー勝手左勝手
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)右勝手 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)右勝手NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。 火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、 ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。 スタンダード型には左右勝手があります。 スタンダード型のストップ角度は120°まで。
シルバー勝手右勝手
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)左 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)左NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
シルバー
ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
36,980税込40,678
1個
21日以内出荷から36日以内出荷
耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
適合扉質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ドアクローザー 7000シリーズパラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズパラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
アイボリーストップ角度70°~180°ストップ
ドアクローザー 7000シリーズパラレル型 段付アームタイプ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズパラレル型 段付アームタイプNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
シルバー