カテゴリ
- 建築金物・建材・塗装内装用品(170)
- 自動車用品(138,081)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(908)
- 以上(1,002)
- 以上(1,012)
- 以上(1,019)
価格
- 1,500円以下(37,609)
- 1,500-10,000円(52,974)
- 10,000-50,000円(38,622)
- 50,000-100,000円(11,374)
- 100,000円以上(6,296)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,890~税込¥8,679~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ付
引戸クローザー3型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(11件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から8日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷から9日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,890~税込¥8,679~1個ほか当日出荷から11日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台ほか当日出荷から13日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書仕様閉扉速度調整は3バルブ方式材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
順位調整器 上枠面付型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台ほか当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム用途開戸用。形状段付きアーム色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台ほか当日出荷から10日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,590~税込¥7,249~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー80シリーズ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から32日以内出荷90°または120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
止め金式ヒューズ装置
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。 建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。 面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。 温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。 廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。 最大ドア保持力100N。
ドアクローザー 60シリーズ 標準取付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から32日以内出荷閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。色シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
...