特長:本体の深さが50mmの薄型設計。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切替が不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適
その他【推奨受け】ATU-5・ATU-6
材質亜鉛ダイカスト
質量(kg)【ドア】150以下
仕上サチライトクロム
適合ドアサイズ1200×2400mm
偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。
エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)950
適合扉質量(kg)70以下
本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。
用途一般ドア用
仕様ストップ切替型
関連キーワード