取替用ドアクローザNEW STAR(日本ドアーチェック製造)当日出荷から翌日出荷
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書幅(mm)230色シルバー高さ(mm)51奥行(mm)45
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。色シルバー形状段付きアームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)4日以内出荷から15日以内出荷
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
段付ブラケット段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)3日以内出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付ブラケット 段付アーム
用途開戸用。形状段付ブラケット・段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)当日出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付アーム
用途開戸用。タイプパラレル型形状段付きアーム色シルバーシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100