シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
用途開き戸用
タイプパラレル型
シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ストップ角度-
ストップなし
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
色シルバー
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)45以下
勝手左右兼用
タイプパラレル型
シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
色シルバー
シリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
ドアクローザーPS-7002Aの沖縄仕様です。
ドアクローザーを屋内側に取付けていても、本州に比べ塩害の影響が大きいため、各部品にメッキを施しています。
質量(kg)(適合ドア)45以下
色シルバー
材質(ねじ部)ステンレス(メーンアーム締め付けネジは鉄)
塗装メッキ後塗装(本体:上下蓋・横蓋、アームセット:三角板・メーンアーム・ストップ金具座・連結杯(ネジ棒・平アーム)
適合寸法(mm)900×2100
1台
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。
シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。
左右勝手兼用タイプになっております。
(扉の右側にも左側にもお取付けいただけます)
本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ38ミリと48ミリ。
色シルバー
本体寸法(mm)ドア:58×188
ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。
シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。
左右勝手兼用タイプになっております。
(扉の右側にも左側にもお取付けいただけます)
本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ48ミリと48ミリ。
色シルバー
本体寸法(mm)ドア:58×188
ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。
タイプパラレル型
ストップ角度70°~180°
ストップ付
面付け型。
一般軽量ドア(家庭用)に取付。
閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。
開閉力は調整可能。
ドア幅900mmに対応。
ドア重量は20~40kgに対応。
適用ドア開閉ストローク590~880mm。
左右兼用タイプ。
タイプ面付型
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)20~40
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。
(レールはサッシ内幅に合せ切断済です。)
軽く開き、静かにドアが閉まります。
ドア幅770~1400mmに対応。
ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。
開閉力は調整可能。(±約10%以内)
施工、取付けが簡単。
コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。
閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。
5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
左右勝手があります。
材質樹脂製
寸法(Φmm)戸車:41
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。
(レールはサッシ内幅に合せ切断済です。)
軽く開き、静かにドアが閉まります。
ドア幅770~1400mmに対応。
ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。
開閉力は調整可能。(±約10%以内)
施工、取付けが簡単。
コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。
閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。
5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
寸法(mm)DW971~1400
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。
機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
左右兼用タイプ
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。
(レールはサッシ内幅に合せ切断済です。)
軽く開き、静かにドアが閉まります。
ドア幅770~1400mmに対応。
ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。
開閉力は調整可能。(±約10%以内)
施工、取付けが簡単。
コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。
閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。
5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
左右勝手があります。
寸法(mm)DW770~870
上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。
建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。
面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。
温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。
廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。
最大ドア保持力100N。
関連キーワード