カテゴリ

  • 建築金物(11)
絞り込み
ブランド
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
  • RYOBI(リョービ)(3)
  • 新日軽(LIXIL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ドアクローザー 83」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取替用ドアクローザー PSX-3型  (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー仕様閉扉速度調整は3バルブ方式付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで関連資料PSX-3取付説明書(3.28MB) PSX-3取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.13MB)適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー80シリーズNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から31日以内出荷
90°または120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット 段付アーム
用途開戸用。形状段付ブラケット・段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム
用途開戸用。タイプパラレル型形状段付きアームシルバーシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット
用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 アングルブラケット
用途開戸用。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
ドアクローザ― NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ―NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,998税込10,998
1台
15日以内出荷
用途パラレル型シルバー
建具金物カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら