16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)45以下 勝手左右兼用 タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
用途開き戸用 タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ ストップ角度- ストップなし
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー 付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45 勝手左右兼用 適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS 番手2番 ストップ角度70~180度まで 関連資料PSX-2取付説明書(3.23MB) PSX-2取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.12MB) 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)45以下
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー 仕様閉扉速度調整は3バルブ方式 付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45 勝手左右兼用 適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS 番手3番 ストップ角度70~180度まで 関連資料PSX-3取付説明書(3.28MB) PSX-3取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.13MB) 適合扉幅(mm)950以下 適合扉質量(kg)65以下
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:45以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップなし
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
用途一般ドア用 仕様ストップなし
1台
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
用途一般ドア用 仕様ストップ付
1台
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップ付 タイプパラレル型
1台
5,498 税込6,048
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップなし タイプパラレル型
1台
5,398 税込5,938
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
適合扉質量(kg)ドア:45以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。
仕様ストップなし アンティークブロンズ タイプパラレル型
1台
30,980 税込34,078
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。
仕様ストップ付 アンティークブロンズ タイプパラレル型
1台
31,980 税込35,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。スタンダード型は90°開き。
仕様ストップ付 アンティークブロンズ タイプスタンダード型
1台
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。スタンダード型は90°開き。
仕様ストップなし アンティークブロンズ タイプスタンダード型
1台
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
シルバー 質量(kg)ドア:45以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷