33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り R
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り L
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
対応木製枠・木製ドア用 最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下 適合ドアサイズW950×H2100mm
1台
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。 左右勝手があります。
用途防火ドア用 仕様1本体移動調整型 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
1台
44,980 税込49,478
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ ストップ付
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ S-40/S-30/30
・主として玄関ドアに使用。・本体が大きいので各部の構造に無理がありません。・内外別々に閉扉速度は調整可能。・ドアを吊込んだままで内外別々に開閉力は調整可能。・召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
仕様中心吊り内外自由開き 対応一般ドア用 開き角度(度)90
1台
62,980 税込69,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉 適合扉質量(kg)185以下 適合ドアサイズ1050×2400mm
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ ストップなし
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)105以下 タイプ本体移動調整型
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付 勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉 適合扉質量(kg)110以下 適合ドアサイズ950×2100mm
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉 適合扉質量(kg)110以下 適合ドアサイズ950×2100mm
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ
特長:本体の深さが50mmの薄型設計。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切替が不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適
その他【推奨受け】ATU-5・ATU-6 材質亜鉛ダイカスト 質量(kg)【ドア】150以下 仕上サチライトクロム 適合ドアサイズ1200×2400mm
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1500シリーズ ストップ切替型
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型・ストップ切替型 仕様1ストップ切替型 勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉 適合扉質量(kg)240以下 適合ドアサイズ1400×2400mm
1台
75,980 税込83,578
12日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ切替型
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型・ストップ切替型 仕様1ストップ切替型 勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉 適合扉質量(kg)110以下 適合ドアサイズ950×2100mm
1台
54,980 税込60,478
12日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付 勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉 適合扉質量(kg)185以下 適合ドアサイズ1050×2400mm
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型・ストップ切替型 仕様1ストップ切替型 勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉 適合扉質量(kg)185以下 適合ドアサイズ1050×2400mm
1台
65,980 税込72,578
12日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1600シリーズ ストップ切替型
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型・ストップ切替型 仕様1ストップ切替型 勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉 適合扉質量(kg)280以下 適合ドアサイズ1800×2700mm
1台
86,980 税込95,678
12日以内出荷

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付 勝手中心吊り自由開き
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型
本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。
用途一般ドア用 仕様ストップ切替型
1台
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手中心吊り自由開き
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH (ストップなし)
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 2250
偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)70以下
1組
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップなし
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
用途一般ドア用 仕様ストップなし
1台
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手中心吊り自由開き 適合扉質量(kg)185以下 適合ドアサイズ1050×2400mm
1台
73,980 税込81,378
16日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付 勝手中心吊り自由開き 適合扉質量(kg)110以下 適合ドアサイズ950×2100mm
1台
64,980 税込71,478
16日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付 勝手中心吊り自由開き 適合扉質量(kg)185以下 適合ドアサイズ1050×2400mm
1台
73,980 税込81,378
16日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手中心吊り自由開き 適合扉質量(kg)110以下 適合ドアサイズ950×2100mm
1台
64,980 税込71,478
16日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
用途一般ドア用 仕様ストップ付
1台
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)