カテゴリ
- 建築金物(18)
絞り込み
ブランド
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- EPCOS(10)
- Igus(イグス)(9)
- KANA(片山チエン)(55)
- omron(オムロン)(18)
- RITCHEY(15)
- RS PRO(28)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- YAMAZEN(山善)(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](21)
- エスコ(11)
- ケィ・マック(9)
- コーセル(11)
- ホームテイスト(9)
- 三菱電機(31)
- 巴バルブ(10)
- 萩原(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「120/70 12」の検索結果








ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,890~税込¥8,679~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。







ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。


ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から16日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100





ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から13日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。






ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から32日以内出荷Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。耐久回数50万回






ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥9,890~税込¥10,879~1個当日出荷から32日以内出荷Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。耐久回数50万回





ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~120°まで設定可能です。用途開戸用。材質亜鉛ダイカスト幅(mm)230色シルバー高さ(mm)116奥行(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応


ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から32日以内出荷耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 シルバー
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:31~120以下色シルバー適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400






ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。


ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から10日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100適合扉質量(kg)ドア:45以下






ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,998~税込¥9,898~1個14日以内出荷から32日以内出荷Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。耐久回数50万回






ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷から32日以内出荷Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。耐久回数50万回
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:45以下色シルバー適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)左
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥21,980~税込¥24,178~1個22日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。色シルバー



ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥34,980~税込¥38,478~1個32日以内出荷耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400


ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥35,980~税込¥39,578~1個32日以内出荷耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400