カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(5)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(7)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(230)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(4)
  • 自動車用品(1,832)
  • バイク用品(110)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • APLUS(クマモト)
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(42,631)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,124)
  • Panasonic(パナソニック)(20,589)
  • スバル(14,761)
  • TRUSCO(12,332)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,329)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,428)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(189)
  • 以上(205)
  • 以上(210)
  • 以上(212)
価格
  • 1,500円以下(21,097)
  • 1,500-10,000円(14,911)
  • 10,000-50,000円(6,332)
  • 50,000-100,000円(1,156)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ワッシャ君 APLUS(クマモト)ワッシャ君APLUS(クマモト)(47件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
戸当ゴム APLUS(クマモト)戸当ゴムAPLUS(クマモト)(19件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
用途各種戸当材質(本体)TPE樹脂付属品ユニクロタッピングネジ
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
棒型戸当り(オールアンカー仕様) APLUS(クマモト)棒型戸当り(オールアンカー仕様)APLUS(クマモト)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)鉄 溶接蝶番APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
ST パッドアイ APLUS(クマモト)ST パッドアイAPLUS(クマモト)(11件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
用途チェーンの連結等材質SUS304種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番APLUS(クマモト)(12件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ドアストッパー APLUS(クマモト)ドアストッパーAPLUS(クマモト)(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質AR樹脂
ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
付属品ステン+皿木ネジ材質羽根・軸:SUS304仕上ヘアーライン
ステンレス 落し受け APLUS(クマモト)ステンレス 落し受けAPLUS(クマモト)(20件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強力丸落し APLUS(クマモト)ステンレス 強力丸落しAPLUS(クマモト)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入) APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS304仕様ジュラコン(R)リング入種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ST バンドデンデン(丁番式) APLUS(クマモト)ST バンドデンデン(丁番式)APLUS(クマモト)(15件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 強力丸落し APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落しAPLUS(クマモト)(10件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
鉄 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト)鉄 旗蝶番(穴なし)APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(2枚)
当日出荷
用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕様木扉用仕上ユニクロメート
鉄製カラー厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製カラー厚口丁番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 門落し APLUS(クマモト)ユニクロ 門落しAPLUS(クマモト)(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質SS41・SPCC仕上ユニクロメート
棒型戸当 APLUS(クマモト)棒型戸当APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
フラッター鉄枠V型戸車 APLUS(クマモト)フラッター鉄枠V型戸車APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)(19件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 門落し APLUS(クマモト)ステンレス 門落しAPLUS(クマモト)(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 横掛金 APLUS(クマモト)ステンレス 横掛金APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クロメートW貫抜 APLUS(クマモト)クロメートW貫抜APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質SS41・SPCC仕上クロメート
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
ステンレス 溶接蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 溶接蝶番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
温度ヒューズ APLUS(クマモト)温度ヒューズAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途ガラリ用ヒューズとして材質リン青銅仕上酸処理作動温度(℃)(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)
81税込89
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質仕上生地
棒型戸当 フック付 APLUS(クマモト)棒型戸当 フック付APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクローム
...