APLUS(クマモト)
建築金物の総合商社・株式会社クマモトは、2024 年に既存ブランドをひとつに統合。新ブランド〈APLUS|アプラス〉を立ち上げました。強みの丁番・落し・貫抜・戸当りを中心に、
シンプル化・ミニマル化する現代の建築空間になじむカナモノデザインに取り組んでいます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社クマモト |
|---|
| 設立 | 1953/05/09 |
|---|
| 所在地 | 〒577-0815 大阪府東大阪市金物町3-10 |
|---|
ワッシャ君APLUS(クマモト)(47件のレビュー)当日出荷
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
鉄 溶接蝶番APLUS(クマモト)(11件のレビュー)当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(11件のレビュー)当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フラッター鉄枠V型戸車APLUS(クマモト)(7件のレビュー)当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
ステンレス 溶接蝶番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドハンドル 両面仕様APLUS(クマモト)(10件のレビュー)当日出荷
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)取手取手
温度ヒューズAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)当日出荷
用途ガラリ用ヒューズとして材質リン青銅仕上酸処理作動温度(℃)(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
フラッターST枠V型戸車ベアリング入APLUS(クマモト)(7件のレビュー)当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
戸当(上框戸当用)白APLUS(クマモト)(5件のレビュー)当日出荷
色白材質(本体)AR樹脂寸法A(mm)10.5寸法F(mm)9寸法D(mm)3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)16.5寸法C(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応