雨に強く電気を使いません。記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です。
用途開き戸用。
材質亜鉛合金
幅(mm)45
高さ(mm)222.5
タイプ面付タイプ両面ボタン
縦(mm)210
ボルト(mm)デット:30
適合扉厚(mm)30~45
出幅(mm)56.5
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。MIWA LA錠にセットし使用できます。扉への追加加工は不要です。
適合扉厚(mm)36~44
材質亜鉛合金
種別面付本締錠
寸法(mm)デッドボルト/110
適合扉厚(mm)30~45
ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができるクイック・ナンバー・チェンジ機能を採用。
伝統のキーレックスが更に使い易く、更に美しく進化しました。
適合扉厚(mm)30~45
・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
材質亜鉛合金
色AB(アンバー)
適合扉厚(mm)35~45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
関連キーワード