「取替錠」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質亜鉛合金、アルミ
仕様使用錠:TU-60錠
種別ワンロック
タイプ錠/G-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)30~40(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様チューブラ錠(T-60本締錠)
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)30~40(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様チューブラ錠(TU-60錠)ワンロック仕様
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)30~40(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様チューブラ錠(T-60空錠、T-60本締錠)
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)30~40(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様チューブラ錠(TU-60錠、T-60本締錠)
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)32~42(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様ケースロック錠(CTS-60錠)
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)32~42(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様ツーロック・ケースロック錠(CTS-60錠、T-60本締錠)
・美和ロックのRA玄関錠のシリンダーをボタン錠に変更出来ます。・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
材質亜鉛合金
色AS(シルバー)
適合扉厚(mm)35~45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
材質亜鉛合金、アルミ
仕様使用錠:T-60本締錠、T-60空錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
材質亜鉛合金、アルミ
仕様使用錠:T-60本締錠、TU-60錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
材質亜鉛合金・アルミ
適合扉厚(mm)27~37
バックセット60mm
取手取手
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
框扉対応取替錠の横仕様。ロックピン回転方式を採用。扉からキーレックスを取り外し、マイナスドライバー等を使用して記憶番号を変更する仕様です。現在の記憶番号がわからなくなってしまった時は、ピンの溝の向きによって確認することが可能です。唯一横框に取付け可能な仕様。お取り付けできる錠前が限られる横框の扉でも、横向きに使用できるキーレックス「22275X」であればお取り付けが可能です。さらに、横框の扉に多く使われているバックセット100mmの仕様のため、既存の他社錠前からの交換に対応しています。
仕様記憶番号通り数:4096通り
材質亜鉛合金
仕上MS ( メタリックシルバー ) 塗装
適合扉厚(mm)25~40mm
バックセット100mm
適合扉質量(kg)40kg以下
1組
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
材質亜鉛合金
色AB(アンバー)
適合扉厚(mm)35~45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)27~37(標準)
バックセット(mm)60
仕様チューブラ錠(T-60空錠)
24時間で99.99%のウイルスを減少、細菌の増殖を防ぎます。差し込み抑えるだけで簡単に取り付けできます。
用途室内用取替レバーハンドルとして。
材質亜鉛合金(レバーハンドル)
幅(mm)129.2
色シルバーアッシュ
タイプ抗ウィルス、抗菌
縦(mm)171
適合扉厚(mm)30~40
バックセット(mm)51
丸座径(Φmm)171×62
ケース深さ(mm)75
24時間で99.99%のウイルスを減少、細菌の増殖を防ぎます。差し込み抑えるだけで簡単に取り付けできます。
用途室内用取替レバーハンドルとして。
材質亜鉛合金(レバーハンドル)
色シルバーアッシュ
タイプチューブラ錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット(mm)51
丸座径(Φmm)171×62
ケース深さ(mm)75
ドアロックをノブタイプ(円筒錠)からレバータイプへの取替えに最適です!!
材質亜鉛合金
バックセット60mm
適合扉厚(mm)(標準)30~40
種別空錠(W座)
色ホワイトブロンズ
種類レバーハンドル
仕上ヘアーライン
適合扉質量(kg)MAX25
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
錠前表示錠
種別W座
バックセット(mm)51
ドア厚(mm)30~40
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
錠前空錠
種別W座
ドア厚(mm)30~40
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
種別W座
錠前表示錠
ドア厚(mm)30~40
バックセット(mm)60
現在ご使用の他社製品をそのまま使用してシリンダー部分をキーレックス500に取替え出来ます。また、新規に取付ける場合は、当該製品の錠・受座・ハンドルをあらかじめご用意ください。
適合扉厚(mm)30~60
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上メタリックシルバー塗装
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
種別W座
仕上WB(ホワイトブロンズメッキ)
錠前間仕切
ドア厚(mm)30~40
バックセット(mm)60
1個
¥7,598
税込¥8,358
16日以内出荷
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
錠前間仕切錠
種別W座
バックセット(mm)51
ドア厚(mm)30~40
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
種別W座
錠前間仕切錠
ドア厚(mm)30~40
バックセット(mm)60
関連キーワード