人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)700
幅(mm)130
材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)1130
材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)胴当て:700
幅(mm)胴当て:130
仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
関連キーワード