JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。
土壌の密度計測に使用します。
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L180
目量0.001
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。
仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280
アズワン品番65-8984-97
校正証明書一般校正
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L320
目量0.0005
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000
1目盛1度
全長(mm)約250
ボーメ度範囲0~72度
仕様重ボーメ度:0~72度
TGK品番801-53-46-01
材質ガラス、鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード