「標準石油用密度計」の検索結果
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L180
目量0.001
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L320
目量0.0005
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正