カテゴリ

  • 測定用品(66)
    • 温度計(62)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 学童・教育用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 東亜計器
  • モノタロウ(9)
  • 第一計器(183)
  • 三菱電機(71)
  • 山本計器(16)
  • 長野計器(1,266)
  • TOKO(東洋計器興業)(61)
  • 日新計器(8)
  • イチネンTASCO(12)
  • 三和電気計器(155)
  • 廣杉計器(2,045)
  • BIGM(丸山製作所)(428)
  • 旭計器工業(328)
  • マリンテック(273)
  • 大菱計器製作所(254)
  • 共立電気計器(248)
  • エスコ(222)
  • RS PRO(204)
  • 安藤計器製工所(170)
  • 安立計器(148)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計器」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白金標準センサ 東亜計器白金標準センサ東亜計器
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
TOA-PT01に付属されている標準センサになります。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~300.00防水性保護等級7
留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 ) 東亜計器留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 )東亜計器
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
最高温度指示温度計(留点型最高温度計)水銀式体温計の様な最高温度計の一種
用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)温度が変動する環境での最高温度、気温測定一度きりの最高温度を記録したい用途に利用一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。表示範囲(℃)100~150
白金400mmセンサ 東亜計器白金400mmセンサ東亜計器
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
白金スリープタイプセンサ 東亜計器白金スリープタイプセンサ東亜計器
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
グリップ部分をスリーブタイプにする事で性能は変わらず低価格になります。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
白金250mmセンサ 東亜計器白金250mmセンサ東亜計器
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×250コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
シリアル変換専用ケーブル 東亜計器シリアル変換専用ケーブル東亜計器
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
TOA-PT01シリーズの変換ケーブルです。
白金高温用センサ 東亜計器白金高温用センサ東亜計器
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
~750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式測定温度範囲(℃)0~750防水性保護等級7
シリアル出力専用ケーブル 東亜計器シリアル出力専用ケーブル東亜計器
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
TOA-PT01シリーズの出力ケーブルです。
白金高速センサ 東亜計器白金高速センサ東亜計器
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
検知部の外形を細くすることでスピーディーに計測することができます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ 東亜計器高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ東亜計器
58,980税込64,878
1セット
4日以内出荷
スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。
表示分解能0.01~0.1℃表示精度±(0.1%+0.05) ※0~200℃は±0.15℃にて保証表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0
高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ 東亜計器高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ東亜計器
38,980税込42,878
1台ほか
4日以内出荷
スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。
表示分解能0.01~0.1℃表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0温度表示精度±(0.1%+0.05)
留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ 東亜計器留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。【注意事項】、使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。
仕様●温度範囲(℃):0~310●目量(℃):1●全長(mm):L300アズワン品番68-0315-15
トヤマ式乾湿計 -10~50℃ 東亜計器トヤマ式乾湿計 -10~50℃東亜計器
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
繰り出し式湿度計により、湿度が分かる設計です。
仕様●精度:±2℃●繰り出し付き280×80mmセルロイド目盛板●サイズ(mm):301×90×30●重量(g):約260●測定範囲:-10~+50℃●最小目盛:1℃アズワン品番1-627-11
留点温度計 JCシリーズ 東亜計器留点温度計 JCシリーズ東亜計器
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる
仕様●比重範囲:0~50●目量:0.5●全長(mm):L300アズワン品番65-6872-90
木板寒暖計 東亜計器木板寒暖計東亜計器
999税込1,099
1本
7日以内出荷
あきのこないベーシックなモデルです。室内の温度管理にご使用下さい。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-30~50●目量:1●全長(mm):アズワン品番65-6875-20
赤液 棒状温度計 東亜計器赤液 棒状温度計東亜計器
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-80~50●目量:1●全長(mm):L300アズワン品番65-6874-30
赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ東亜計器
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器石油類試験用ガラス製温度計東亜計器
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ 東亜計器共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ東亜計器
29,980税込32,978
1本
28日以内出荷
目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
ペッテンコーヘル水温計ケースセット 東亜計器ペッテンコーヘル水温計ケースセット東亜計器
8,998税込9,898
1本
当日出荷から7日以内出荷
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
ペッテンコーヘルケースのみ 東亜計器ペッテンコーヘルケースのみ東亜計器
5,998税込6,598
1本
当日出荷
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:L300径約55Φ●目量:●全長(mm):アズワン品番65-6875-16
ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液 東亜計器ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液東亜計器
34,980税込38,478
1本
7日以内出荷
計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計水銀を使用できない現場での代替品検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:0~100●目量:0.2●全長(mm):L350●感温液:プロピレンカーボネートアズワン品番65-6872-82
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ 東亜計器JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ東亜計器
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
JIS規格温度計優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
ペッテンコーヘル水温計のみ 東亜計器ペッテンコーヘル水温計のみ東亜計器
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ 東亜計器共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ東亜計器
26,980税込29,678
1本
28日以内出荷から43日以内出荷
目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
水銀 棒状温度計 東亜計器水銀 棒状温度計東亜計器
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
短型 赤液 棒状温度計 東亜計器短型 赤液 棒状温度計東亜計器
649税込714
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。持ち運びに便利な短型タイプです。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
水銀 棒状温度計 東亜計器水銀 棒状温度計東亜計器
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
最も一般的な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ東亜計器
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液 棒状温度計 東亜計器赤液 棒状温度計東亜計器
519税込571
1本
7日以内出荷
最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ 東亜計器JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
浸没線付のJIS規格温度計日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格温度計 JCシリーズ 東亜計器JIS規格温度計 JCシリーズ東亜計器
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
JIS規格温度計日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ 東亜計器JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ東亜計器
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
JIS規格温度計優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器石油類試験用ガラス製温度計東亜計器
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
留点温度計 JCシリーズ 東亜計器留点温度計 JCシリーズ東亜計器
9,998税込10,998
1本
当日出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
木板乾湿計 東亜計器木板乾湿計東亜計器
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷
あきのこないベーシックなモデルです。室内の温度湿度の管理にご使用下さい。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-30~50●目量:1●全長(mm):アズワン品番65-6875-18
醤油ボーメ 東亜計器醤油ボーメ東亜計器
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:0~40●目量:1●全長(mm):L200アズワン品番65-6876-19
オーガスト乾湿計 東亜計器オーガスト乾湿計東亜計器
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
精密温度計による乾湿計です。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-20~50●目量:0.5●全長(mm):アズワン品番65-6875-19
酒母計ボーメ メーカーJCSS校正照明書付 東亜計器酒母計ボーメ メーカーJCSS校正照明書付東亜計器
72,980税込80,278
1本
26日以内出荷
商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・標準器の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135目量0.2℃校正証明書JCSS校正
日本酒度計 ツバ無し 東亜計器日本酒度計 ツバ無し東亜計器
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
校正証明書一般校正
計器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら